ライトオプション・補修部品 :「水のう」の検索結果
関連キーワード
レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。
専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。
充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。
用途予備バッテリーに。 パワーバンクに。
付属品21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル
適合機種H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature
材質ポリカーボネート、ABS樹脂
幅(mm)28
全長(mm)103
高さ(mm)41
質量(g)126
保護等級IP65
バッテリー容量(mAh)4500
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。