絞り込み
電球の種類
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・CAPTAIN STAG・STAR Light・かりはな製作所・エスコ・岩田良・東芝

LED常備灯
東芝(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。色ホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LED常備灯10本セット
東芝¥9,998税込¥10,9981箱(10本)当日出荷シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。長さ(mm)151色ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
サーブライト2 ブラック
岩田良¥1,298税込¥1,4281本当日出荷普段は壁に設置いざという時ホルダーから外すとすぐ自動点灯します。セット内容本体×1・スタンド×1・木ネジ×2・ダブルフェイス×1・サービス電池×2・取扱説明書×1アズワン品番65-0255-37
LED常備灯
東芝¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷インテリアに馴染みやすいナチュラルなウッドカラーの常備灯です。壁や柱に取付て常備でき、本体を引き抜くだけで自動点灯するので非常時にも安心です。単3乾電池2本で連続点灯約30時間。用途※電池別売り質量(g)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×27×151連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時)光源高輝度白色LED使用乾電池単3形×2本明るさ(Lm)9エコロジー商品省エネ
防災電球
かりはな製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷停電時でも照明器具のスイッチ操作で点灯可能です。単体で懐中電灯やランタンとして使用可です。用途省エネLED電球(日常使い)や防災用(停電時でも使用可)として。付属品スイッチ付ランタンソケット幅(mm)60高さ(mm)120奥行(mm)60エコロジー商品省エネ
蓄電型LED電球 防災電球
かりはな製作所¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です。停電を感知すると非常点灯モードに切り替わります。(照明器具のスイッチON/OFFで停電時でも点灯できます)。蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます。付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます。トラスコ品番530-1741幅(mm)70全長(mm)145高さ(mm)145タイプ蓄電型LED奥行(mm)70電圧(V)90~110消費電力(W)9電球(W)60W形口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)6000光源色昼白色外径(mm)71明るさ(Lm)810


COBキャンピングライト
CAPTAIN STAG¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)9000明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個![[単4x3本] センサーライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632104-210506-02.jpg)
[単4x3本] センサーライト
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12mm)、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(Φ20mm)×1枚材質ABS樹脂寸法(mm)35(W)×40(D)×120(H)質量(g)約59(電池除く)電源単4電池×3本(別売)全光束(Lm)発光部:27、懐中電灯:87光源発光部:電球色LED、懐中電灯:白色LED電池寿命(時間)センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)、懐中電灯モード:約8、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。エコロジー商品省エネ
防災電球 電球色
STAR Light¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷照明器具から外して懐中電灯として使用可能。普段はLED電球として、緊急時には懐中電灯(ランタン)のように使える電球です。適合約800ルーメン(LED照明として)/約500ルーメン(懐中電灯として)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC90~110口金E26充電時間約6時間電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 2000mAh光源色約5000K(昼白色相当)電池寿命充電回数 約500回配光角度(°)約120入数(個)50明るさ一般電球60W相当点灯時間内蔵充電池:約3時間
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
懐中電灯・ライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![[単4x3本] センサーライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632104-210506-02.jpg)







![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)