絞り込み
明るさ(Lm)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- かりはな製作所
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- STAR Light(1)
- エスコ(1)
- 岩田良(1)
- 東芝(3)
特価

防災電球
かりはな製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷停電時でも照明器具のスイッチ操作で点灯可能です。単体で懐中電灯やランタンとして使用可です。用途省エネLED電球(日常使い)や防災用(停電時でも使用可)として。付属品スイッチ付ランタンソケット幅(mm)60高さ(mm)120奥行(mm)60エコロジー商品省エネ
蓄電型LED電球 防災電球
かりはな製作所¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です。停電を感知すると非常点灯モードに切り替わります。(照明器具のスイッチON/OFFで停電時でも点灯できます)。蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます。付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます。トラスコ品番530-1741幅(mm)70全長(mm)145高さ(mm)145タイプ蓄電型LED奥行(mm)70電圧(V)90~110消費電力(W)9電球(W)60W形口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)6000光源色昼白色外径(mm)71明るさ(Lm)810
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
懐中電灯・ライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)