縫製用品 :「マーキーギア」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。
材質金属
外形寸法(mm)15
本体寸法(mm)Φ1
本体厚さ(mm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×10
リング外径(Φmm)1
リールサイズ(mm)400
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。