縫製用品 :「裁縫用 糸」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
高級感があるので上品なキルトラインに仕上がります。
クリスマス用の作品などによく合います。
長さ(m)300
材質ポリエステル100%
生産国日本
繊度(dtex)219
1巻(150m)
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
1巻(760m)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
1巻(650m)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
1巻(400m)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
1巻(440m)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
1巻(680m)
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1巻(400m)
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
針・糸・工具不要!はめ込むだけで超簡単!専用工具が不要です。
仕様対応する生地の厚さ/0.8mm~1.6mm
材質ポリアセタール
寸法(mm)Φ13
ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。
色白
材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
針・糸・工具不要!はめ込むだけで超簡単!専用工具が不要です。
仕様対応する生地の厚さ/0.8mm~1.6mm
材質ポリアセタール
寸法(mm)Φ10
軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップです。肌に優しく、爪の飛び出しや金属製アレルギーの心配がありません。サビないのでいつでも清潔です。糸切れが少なく、生地に優しい構造になっています。
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)9
赤ちゃんの服などで一度は目にしたことがあるぱっちんボタン。糸付けボタンよりも着脱が簡単で、金属ホックより軽くて肌に優しいのが特徴。糸切れやサビの心配がなく、いろんな用途に使用されます。【対応スナップのタイプ】ST…サンテナック:最も汎用性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に、柔らかい生地や薄い生地におすすめ。ベビーやマタニティグッズならこちらが良く合います。ヘッド径:9mm生地対応厚み:~約0.8mmSG…サングリップ:生地にがっちり食い込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にもしっかりと打てる。厚めの生地のアウターや・強度が重要なスポーツウェアに向いてます。ヘッド径:13mm生地対応厚み:~約1.5mmSBS…サンボタンスナップ:糸付けボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニホームやナイトウェアに向いています。ヘッド径:11.5mm生地対応厚み:~約1.2mmSMS…サンメタルスナップ:金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とてもリアルな質感です。レザーやデニム生地によくなじみます。ヘッド径:10mm/13mm生地対応厚み:~約1.0mm/1.2mm
用途本セットで13mmのプラスナップボタンを取り付けられます。その他のサイズのボタンを取り付ける場合は、対応するサイズの台座をご用意ください。
材質本体/アルミダイキャスト、ハンドル・台座/ポリアセタール、上駒/ウレタン、プラスチックスナップ/ポリアセタール(SMSのヘッドのみ真鍮)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。糸付きボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニフォーム・ナイトウェアならコレ!対応生地厚:~約1.2mm主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど
用途。対応生地厚:~約1.2mm。主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど
セット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)11.5
軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。生地に食い込み構造で、強力な日本製プラスチックスナップです。肌に優しく、爪の飛び出しや金属アレルギーの心配がありません。錆びないので、いつでも清潔です。糸切れが少なく、生地にも優しい構造になっています。
用途。対応生地厚:~約1.5mm。主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど
セット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)13
生地に食い込む構造で、強力な日本製のプラスチックスナップです。肌に優しく爪の飛び出しや金属アレルギーの心配がありません。サビないのでいつでも清潔です。糸切れが少なく、生地に優しい構造になっています。※取り扱いの際は毛ガニご注意ください。※幼児の手に届かないところで使用・保管してください。※直接アイロンをあてないで下さい。
セット内容ヘッド24個、バネ12個、ゲンコ12個(計12組分)
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)13
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。