3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄すぎず、厚すぎないシーチングはバッグの土台からドールのボディまで幅広い用途で使われている人気アイテム
材質綿100% 長さ(m)5 幅(cm)90 色番生成 関連資料色見本
1巻(5m)
2,698 税込2,968
当日出荷

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。糸付きボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニフォーム・ナイトウェアならコレ!対応生地厚:~約1.2mm主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど
用途。対応生地厚:~約1.2mm。主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど セット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個 材質ポリアセタール ボタンサイズ(mm)11.5
1袋(12組)
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

赤ちゃんの服などで一度は目にしたことがあるぱっちんボタン。糸付けボタンよりも着脱が簡単で、金属ホックより軽くて肌に優しいのが特徴。糸切れやサビの心配がなく、いろんな用途に使用されます。【対応スナップのタイプ】ST…サンテナック:最も汎用性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に、柔らかい生地や薄い生地におすすめ。ベビーやマタニティグッズならこちらが良く合います。ヘッド径:9mm生地対応厚み:~約0.8mmSG…サングリップ:生地にがっちり食い込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にもしっかりと打てる。厚めの生地のアウターや・強度が重要なスポーツウェアに向いてます。ヘッド径:13mm生地対応厚み:~約1.5mmSBS…サンボタンスナップ:糸付けボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニホームやナイトウェアに向いています。ヘッド径:11.5mm生地対応厚み:~約1.2mmSMS…サンメタルスナップ:金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とてもリアルな質感です。レザーやデニム生地によくなじみます。ヘッド径:10mm/13mm生地対応厚み:~約1.0mm/1.2mm
用途本セットで13mmのプラスナップボタンを取り付けられます。その他のサイズのボタンを取り付ける場合は、対応するサイズの台座をご用意ください。 材質本体/アルミダイキャスト、ハンドル・台座/ポリアセタール、上駒/ウレタン、プラスチックスナップ/ポリアセタール(SMSのヘッドのみ真鍮)
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング