14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質ステンレス
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
材質ステンレス
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に 仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式 全長(mm)420 質量(g)250(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと) 感度3段階切替式 センサー寸法(mm)143×160 探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm 電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合) 使用電池9V角形乾電池(006P等)
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
携帯型検出器の標準タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音 寸法(mm)170×86×30 質量(g)345(電池含む) 電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時) 使用電池単3×2本 検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

日本金属探知機製造吸着器 HCシリーズ
強力マグネットを特殊配列。キャスター付きで吸着作業性に優れ、短時間で広範囲の吸着作業が可能です。簡単な操作で吸着した鉄片(鉄粉・鉄屑)に触れずに落とせます。
仕様●寸法:500×27×42mm●重量:2.5kg アズワン品番67-4746-91
1本
53,980 税込59,378
23日以内出荷

日本金属探知機製造鉄専用吸着機
超薄型の強力磁石を仕様。 吸着部が極薄(11mm)のため、ミシン台の下 など低い場所の針・釘を吸着除去することが できます。
材質ステンレス(吸着部ケース/持ち手) 寸法(mm)203×154×11(吸着部) 全長(mm)844~1369 質量(kg)0.85
1個
47,980 税込52,778
20日以内出荷

日本金属探知機製造鉄専用吸着機
強力マグネットを特殊配列。 キャスター付きで吸着作業性に優れ、短時間で広範囲の吸着作業が可能です。 簡単な操作で吸着した鉄片(鉄粉・鉄屑)に触れずに落とせます。
材質ステンレス(吸着部ケース/持ち手)、樹脂(キャスター) 全長(mm)1285
1個
47,980 税込52,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本金属探知機製造鉄専用吸着機
生産ラインの(鉄粉・鉄屑)混入を防ぎます。 狭いところにも2本のボルトで取り付けることができます。 連結使用で長尺への対応ができます。
材質ステンレス(ケース) 寸法(mm)27×4 全長(mm)980 質量(kg)約5.0
1個
95,980 税込105,578
20日以内出荷

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
直径11mmの極細センサーにより混入位置をピンポイントで的確にお知らせします。 新方式M型コイルの採用により超小型でも高感度の探知能力を発揮。 軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
仕様警報:検出音 寸法(mm)115X110X43 質量(g)215(電池含む) 電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時) 使用電池単3×2本 検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:13.5、1.0Φ鉄球:5
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
金属探知機面を50mm⇔150mmに切替え可能で作業効率が格段に向上しました。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音 寸法(mm)170X95X30 質量(g)486(電池含む) 電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時) 使用電池単3×2本 検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
携帯型検出器の超高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音 寸法(mm)170×86×30 質量(g)372(電池含む) 電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時) 使用電池単3×2本 検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:19.5、1.0Φ鉄球:8
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器
携帯型検出器の高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音 寸法(mm)170×86×30 質量(g)457(電池含む) 電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時) 使用電池単3×2本 検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:23.5、1.0Φ鉄球:11
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります