縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
ロック機能が完備され、安全対策も充実しています。光によって断裁位置の目安を表示するカットライン付き、正確な断裁が可能です。カット時に用紙をクランプする機能で断裁位置も精巧になります。テーブルでの作業が楽に行えます。ストップボタンと刃物降下防止バネ付の二重安全装置を装備しています。紙の切断に。
セット内容単二電池2本(カットライン表示用)
幅(mm)520(台)
全長(mm)520
高さ(mm)410
奥行(mm)700、(台)700
裁断幅(mm)最大430(A3縦裁断可能)
アズワン品番64-8370-32
裁断厚(mm)30
メーカー商品コード207-1974
最大切断奥行(mm)430
1台
¥199,800
税込¥219,780
22日以内出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。