2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン
プログラム自動糸切り機能付きコンピュータミシン
用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸切り機能付きミシン 付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.6 電源(V)100 消費電力(W)35 機能自動糸調子、自動糸切り、ワンアクション針穴糸通し器 操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション) スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)184×406×298 関連資料カタログ(1.75MB) 模様模様数:20 取扱説明書取扱説明書(5.27MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

厚い生地もきれいに縫いたい、そんなご要望におこたえします。 厚物縫いで素材がバタつかない強力な無段階押さえ圧力調節。ボタンを一番下までおろすと、最大圧になります。 糸調子ダイヤルに普通・中厚・厚地と表示されているので、使う素材の厚さに応じて、選ぶ糸調子がひと目で分かります。 耐久性にすぐれ、糸締まりもよい垂直半回転釜です。素材の裏も表もキレイな縫い目に仕上がります。#20までの太い糸に対応。 頑丈なアルミダイキャストボディ。 両手が自由に使えるフットコントローラー式。 LED手元ライト搭載。 皮革を縫うときに必要なレザー押さえ、レザー針が付属します。
用途家庭用ミシン、レザークラフト、厚物縫い 付属品基本押え(本体に装着)・サテン押え・レザー押え・ボタンホール押え・ボビン・フェルト・シームリッパー・ドライバー大小・針(HA×1)・レザー針(HA×1LL)・糸通し器・油さし・説明DVD・取扱説明書・フットコントローラー・ハードケース 材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他 形状垂直半回転釜 質量(kg)7.6 電源(V)100 消費電力(W)55 機能押さえ圧調節、太糸対応、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、縫い目の粗さ、振り幅調節可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×156×315 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 模様3
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります