絞り込み
ブランド
  • サンコウ電子
  • モノタロウ(3)
  • 日本紐釦貿易(958)
  • Clover(クロバー)(802)
  • S.I.C.(SHINDO)(559)
  • KIYOHARA(清原)(329)
  • サンコッコー(319)
  • エスコ(300)
  • 東京堂(288)
  • JUKI(238)
  • パイオニア(217)
  • 亀島商店(210)
  • オルガン針(158)
  • フジックス[縫製用品](151)
  • プリム(Prym)(149)
  • キャプテン(136)
  • スイセイ(133)
  • ヒロセ(121)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](117)
  • KAWAGUCHI (河口)(103)
  • 貝印(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子ハンディタイプ検針器サンコウ電子(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子ハンディタイプ検針器サンコウ電子(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145有効探知・検出幅(mm)30×60
コンパクト卓上型検針器 鉄片探知器 サンコウ電子コンパクト卓上型検針器 鉄片探知器サンコウ電子
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。 小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。 コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。
用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。質量(kg)6.5消費電力(W)3検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・ランプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×70×300探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高6~7cm有効探知・検出幅(mm)100×430使用電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
検針器 ハンディタイプ サンコウ電子検針器 ハンディタイプサンコウ電子
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディータイプ
高感度卓上型検針器 鉄片探知器 サンコウ電子高感度卓上型検針器 鉄片探知器サンコウ電子
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
新方式のSAS回路の採用で、検針感度のアップと同時に、金属製ボタン・ファスナーなど服飾付属品の反応が減少し、検針可能なアイテムが大幅に広がりました。 装着したボタン・ファスナー・カギホックなどの大小、材質、数量に応じて探知感度を3段階に切り替えられる電子式感度セレクタを装備。服飾付属品への反応をおさえることができるため、装着後の検針効率を飛躍的に高めました。 ベビー子供服、インナー・ナイティーなどの残針検査にも高感度タイプの検針器として、探知面上では折れ針もキャッチします。 移動、収納に便利なコードリール付き。
用途肩パッド仮止め用マチ針の抜き忘れ検査。 ベビー服、子供服、婦人服、紳士服の検針。質量(kg)12消費電力(W)15検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力鉄製マチ針(Φ0.6mm×L33mm)に対して/(HIGH)探知面上最高10~11cm、(MID)探知面上最高9~10cm、(LOW)探知面上最高7~8cm有効探知・検出幅(mm)140×550使用電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.54MB)
卓上検針器 鉄片探知器 サンコウ電子卓上検針器 鉄片探知器サンコウ電子
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
押ボタンスイッチ、フロントパネル、ボディカラー一新して更に使いやすくなりました。 ニット・布帛製品など一般縫製品の折れ針もキャッチします。 14×55cmの広い探知幅でスピーディーに効率よく検針できます。 スイッチONでスタンバイOKの簡単操作。針・鉄片を探知したときは、4箇所のフラッシュライトと電子ブザー音で知らせます。 ショックなどによるノイズ信号を新開発のICフィルタ回路でカット。安定した検針作業ができます。
質量(kg)11消費電力(W)10検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高7~8cm有効探知・検出幅(mm)140×550使用電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.73MB)
着物 和装品用検針器 鉄片探知器 サンコウ電子着物 和装品用検針器 鉄片探知器サンコウ電子
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。 スムーズに検針できます。 感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。
用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。質量(kg)2.7検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・LEDランプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536探知・検出能力(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高>有効探知・検出幅(mm)100×400モード切替通常/強力使用電源AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.39MB)
ハンディ検針器 鉄片探知器 サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器サンコウ電子
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。質量(g)290検出方式磁気誘導探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)
卓上型検針器 SK-1200III サンコウ電子卓上型検針器 SK-1200IIIサンコウ電子
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm)140×550質量(kg)11電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cmRoHS指令(10物質対応)対応
卓上型検針器 APA-3000 サンコウ電子卓上型検針器 APA-3000サンコウ電子
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
ファスナー・カギホック・ボタンなどの服飾付属品装着時でも安定した動作の新回路方式を採用。婦人服・紳士服・子供服などのアパレル製品の検針。
有効探知・検出幅(mm)140×550質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600感度セレクタ電子式、3段階切替探知・検出能力鉄製標準マチ針に対して最高8~11cmRoHS指令(10物質対応)対応
スリムタイプ検針器 はりけん サンコウ電子スリムタイプ検針器 はりけんサンコウ電子
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
軽くてスリムなシンプルデザイン。外来ノイズに強く畳の上、板の間でも使用できます。呉服や小物の検針に最適です。
有効探知・検出幅(mm)100×400質量(kg)2.7電源AC100V ACアダプタ DC12V 100mA探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/LEDランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536感度セレクタ電子式、ワンタッチ切替(通常、強力)探知・検出能力虫ピン程度で探知面上 通常 5cm 強力 6cm 最高RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

縫製用品