ポケおり

ポケおり - KAWAGUCHI (河口)

いつでもどこでも楽しめるポケットサイズのミニ織り機
子どもから大人まで、短時間で織ることができます。
好きな音楽や香りに包まれながら、まったりおうちで…
気分転換に、オフィスのお昼休みに…
開放的な空の下、キャンプやピクニックでみんなと…
どこでもすぐに楽しめます。
織ったものは、アクセサリーなどにアレンジできます。
かけて、とおす2STEP!!
イベントやお店でのワークショップにもおすすめ♪
1子どもから大人までできる
2ミニサイズなので、短時間で楽しめる
3小さなスペースでもOK
4キットを使えば、準備もカンタン
環境に優しい
織機本体とくしは、ホタテの貝殻51%使用しています。
針は強度の高い紙製。
共に可燃ゴミとして廃棄できます。
織り機幅6.4cm×高さ7.5cm

セット内容
織り機、くし、針、説明書
サイズ(cm)
織り機 幅6.4×高さ7.5
素材
織り機本体・くし/ホタテ殻、ポリプロピレン、針/紙
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02651228TK15422
¥700
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする