2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンガー (SINGER)電子ミシン
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:13 付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(下糸らくスルー) 質量(kg)5.15 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265 操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売) スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売) 関連資料カタログ(1.76MB) 取扱説明書(3.73MB)
1台
21,880 税込24,068
4日以内出荷

シンガー (SINGER)コンピュータミシン
わたしによりそうシンプルミシン
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 仕様模様数:16 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・縁かがり押え・ボビン・三角ドライバー・ブラシ付きリッパー・針パック・糸コマ押え(大)・糸コマ押え(小)・電源コード・使用の手引き・ソフトカバー 材質ABS樹脂 質量(kg)5.6 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×178×297 操作方法手元スイッチ スピード調節本体レバー式 関連資料カタログ(0.46MB) 取扱説明書取扱説明書(2.42MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります