アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219
ランプLEDランプ
定格電源100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)0~6
仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン
4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。
メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm
付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD
質量(kg)7.2
消費電力(W)105
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×290×290
機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節
速度(縫製)1500針/分
ライト種類LED
縫い目長さ(mm)1~4
使用針1・2本、HA×1 11番、14番
かがり幅(mm)4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2)
使用糸3・4本
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。
新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。
上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。
針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm
付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD
質量(kg)9.0
消費電力(W)105
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280
機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計
速度(縫製)1500針/分
ライト種類LED
縫い目長さ(mm)1~4
使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番
かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2)
使用糸2・3・4本
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。