3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3 消費電力(W)92 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219 機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げ ステッチ1種類
1台
150,300 税込165,330
翌日出荷

基本機能が充実したミシンです。 プログラム自動糸切り機能付 LEDライトで手元を明るく照らします。 針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。 パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。 ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。 薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。 左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。 LCDスクリーン付 7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール アズワン品番65-2196-10
1台
56,200 税込61,820
当日出荷

かんたん下糸セット 7枚送り歯 手元集中操作 LEDライト 自動針穴糸通し 全自動ボタンホール 段ぬい押えボタン フリーアーム 無段階スピード調整 ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類 アズワン品番65-2196-07
1台
48,900 税込53,790
当日出荷

『ミシン本体/裁断機/検針機』には他にこんなカテゴリがあります