足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920
出力(W)60
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)
電流(A)1.25
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り(※プーリー側から見て)
定格入力(W)120
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300
出力(W)60
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)
電流(A)1.25
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り
定格入力(W)120
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
YDKモーター専用のシンクロベル(タイミングベルト)用プーリです。
六角穴付ネジのM3ネジで肯定できます。
ネジは付いております。
対応しているタイミングベルトは○○○XL025又は○○XL036の表示のあるベルトに使えます。
YDKモーター(軸系6.30ミリ)に取り付け可能です。
歯数10
取付可能寸法(mm)Φ6.30
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
『ミシン・裁断機用部品/補修用品』には他にこんなカテゴリがあります
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。