つっかえ棒 :「アクリル用接着剤」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用範囲(mm)」から絞り込む
190(1)
天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!。・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。
用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。
種別ツッパリストッパー
材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス
寸法(mm)ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個
使用温度範囲(℃)0~40
構成ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4
質量(g/個)ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80
耐久性10年
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
冷蔵庫の転倒防止に。ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46
セット内容本体×2、アルコールパッド×2
種別転倒防止ストッパー
材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
質量(g/本)60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
使用環境温度(℃)0~40
外観ライトグレー
対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)
アズワン品番64-8874-74
耐震性震度6強
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。