絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • プロセブン(2)
  • エクシール(2)
  • 北川工業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ティーエフサービス(1)
  • エスケイ工機(1)
  • 龍田化学(1)
寸法(mm)
  • 20×20
  • 10×10(2)
  • 10×20(2)
  • 13×55(2)
  • 25×25(6)
  • 28×28(2)
  • 30×30(13)
  • 30×40(2)
  • 40×40(20)
  • 50×50(20)
  • 50×100(2)
  • 70×140(3)
  • 100×100(18)
  • 100×120(1)
  • 250×500(2)
  • 300×300(2)
  • Φ30(2)
  • Φ40(2)
  • Φ50(2)
  • その他(3)
種別
  • 耐震マット(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
20×20
25×25(6)
30×30(13)
40×40(20)
50×50(20)
70×140(3)
100×100(18)
Φ40(2)
Φ50(2)
その他(3)
寸法(mm)をもっと見る
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
耐震マット プロセブン耐震マットプロセブン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(16枚)
当日出荷
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲルブルー種別耐震マット
ゲルタック 角型 エクシールゲルタック 角型エクシール
3,298税込3,628
1シート(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・薄型タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1袋(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
転倒防止シート エクシール転倒防止シートエクシール
1,298税込1,428
1パック(24枚)
当日出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
タックフィット 北川工業タックフィット北川工業
759税込835
1パック(8枚)
当日出荷
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー
耐震マット(クリア) プロセブン耐震マット(クリア)プロセブン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(16枚)
当日出荷
超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
耐震ロックゲル ティーエフサービス耐震ロックゲルティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(16枚)
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけで震度7に耐える地震対策。 優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。 取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。 汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。 (品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。種別耐震マット材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5適合温度(℃)‐20~+75
滑り止めクッション エスコ滑り止めクッションエスコ
400税込440
1ケース(8枚)
当日出荷から翌日出荷
接着テープ付。
材質ゴム+ナイロン
防振・防音クッション エスコ防振・防音クッションエスコ
230税込253
1ケース(8枚)
翌日出荷
接着テープ付。
材質ゴム
地震対策マット ゲルベース エスケイ工機地震対策マット ゲルベースエスケイ工機
1,098税込1,208
1袋(4個)
7日以内出荷から14日以内出荷
固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ごう。振動・衝撃を吸収する脅威のマットです。オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。家具・液晶テレビ・OA機器はもちろん、固定具をつけにくい花瓶や壺などの転倒や横ずれ防止にご使用いただけます。OA機器などの振動防止にもおすすめ。スピーカーの震えを止め防音効果も期待できます。強力な粘着性がありながらも、ゆっくり剥がすことで跡を残さずキレイに外せます。優れた耐久性をもち、粘着強度が維持されます。また、水で洗うことができ何回も使用できます。
セット内容ゲルベース×4、アルコールパッド×2種別耐震マット材質ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
TM3005 超強力耐震マット 透明 IB Dragon 龍田化学TM3005 超強力耐震マット 透明 IB Dragon龍田化学
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
TM3005 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット 振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット 強い自己粘着性素材のため糊残りなし 揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質 水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現
セット内容5mm厚×20mm直径×4枚、5mm厚×30mm直径×6枚材質イソブチレン系樹脂質量(g)31.8耐荷重(kg)3/20mm直径×1枚あた、7/30mm直径×1枚あたり交換目安5~7年寸法(cm)2×0.5、3×0.5適合温度(℃)-15~+50
耐震マット BDレコーダー用 4枚入 TGK(東京硝子器械)耐震マット BDレコーダー用 4枚入TGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1袋
3日以内出荷
BDレコーダーの大切な記録データを不慮の災害から守ります。 設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。 水洗いで繰り返し使用可能。 パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
耐震荷重20kg(4枚使用時)適合用途BD/DVDレコーダーテレビ(22V型まで)・パソコンモニター 等仕様●マットサイズ(mm):20×20×t5、震度7クラス対応種別耐震マット寸法(mm)20×20×5対応震度7クラス

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

耐震マット