耐震マット :「転倒防止対策」の検索結果
商品豆知識
「寸法(mm)」から絞り込む
20×20(1)
25×25(2)
30×30(1)
40×40(1)
50×50(2)
100×100(1)
Φ20(1)
Φ30(1)
Φ40(1)
Φ50(1)
貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル
適合温度(℃)‐20~+75
貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル
適合温度(℃)‐20~+75
貼るだけで震度7に耐える地震対策。
優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。
取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。
汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。
(品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。
種別耐震マット
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル
厚さ(mm)5
適合温度(℃)‐20~+75
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。