「寸法(mm)」から絞り込む
20×20(4)
25×25(2)
30×30(4)
40×40
50×50(5)
60×60(1)
60×100(1)
80×80(1)
100×100(4)
200×200(1)
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。
色黒
材質スチレン系ポリマー
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
こんなお得な商品も!

転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。