「寸法(mm)」から絞り込む
20×20(4)
25×25(3)
30×30(3)
33×70(1)
40×40(7)
50×50(8)
56×200(1)
60×60(1)
100×100(4)
その他(3)
寸法(mm)をもっと見る
オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
種別耐震ストラップ
材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー
固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ごう。振動・衝撃を吸収する脅威のマットです。オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。家具・液晶テレビ・OA機器はもちろん、固定具をつけにくい花瓶や壺などの転倒や横ずれ防止にご使用いただけます。OA機器などの振動防止にもおすすめ。スピーカーの震えを止め防音効果も期待できます。強力な粘着性がありながらも、ゆっくり剥がすことで跡を残さずキレイに外せます。優れた耐久性をもち、粘着強度が維持されます。また、水で洗うことができ何回も使用できます。
セット内容ゲルベース×4、アルコールパッド×2
種別耐震マット
材質ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
底に貼るだけの簡単地震対策。震度7クラスの地震に対応。水洗いすれば繰り返し使用できます。
種別耐震マット
寸法(mm)40×40×5
耐荷重(4枚使用)TV32インチまで/その他50kgまで
1パック(4枚)
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。
引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。
寸法(mm)50×50
耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)
使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。
種別耐震マット
材質ポリウレタン
厚さ(mm)5
繰り返し使用でき、表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで乾かせばもとの粘着力が戻ります。4枚で耐荷重36kgまで。優れた柔軟性と粘着力により、前後左右上下の揺れに対応する振動対応能力に優れた制震材です。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に。
寸法(mm)50×50
厚さ(mm)3
材質PU
色透明
質量(g)約36.5
1セット(4枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
食器棚などの開き戸の枠に取付るタイプの扉ストッパーです。ワンタッチで施錠開錠ができ、普段使いにも煩わしさがありません。開錠時はフックが自動的に下がるため、本品の損傷がありません。取付枠の大きさにより2種類の寸法に対応できます。また、右利き・左利きどちらでも可能です。
種別ストッパー
寸法(mm)【固定部】45×20×13、【可動部】長さ75
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
地震からテレビを守る免震吸盤
設置工事不要の簡単取り付け
テレビを持ち上げずに取り付け可能
震度7クラスに対応
種別耐震マット
寸法(mm)83×158×43
セット内容免震吸盤×2個、高さ調整スポンジ×2個、ビス・ナット×2セット、補助版×2枚
直径(mm)(吸盤)78
1セット(2個)
¥3,989
税込¥4,388
翌々日出荷
魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定
材質PU
魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。
極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。
耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。
地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。
また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。
特徴としては下記の通りとなります。
1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります)
2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します)
3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。
4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。
5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。
6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。
(備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
幅(mm)20
色透明
関連資料(0.65MB)
実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。
用途実験室、作業台上設備の地震対策に。
トラスコ品番246-0830
セット内容キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本
材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)56
幅(mm)56
色ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー
高さ(mm)200
ベルト長さ(mm)200
均等荷重(kg)50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:50×50×5
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)56×56×200(最大)
1組(4個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル
適合温度(℃)‐20~+75
貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル
適合温度(℃)‐20~+75
貼るだけで震度7に耐える地震対策。
優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。
取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。
汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。
(品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。
種別耐震マット
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル
厚さ(mm)5
適合温度(℃)‐20~+75
どんな壁にも密着する強力粘着ゲル付バックル。瞬時の強い揺れにも耐えられるので、テレビ・家具等の転倒防止に威力を発揮します。工事の必要もなく取付簡単な新発想のストラップで事前の地震対策にお備えください。ゲルだから糊残りなくキレイに取り外し可能。ホコリなどで汚れたら水洗いして繰り返し使用できます。バックルは難燃性、ベルトは防炎加工です。
セット内容ゲル付バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2、補助シート×4
種別バックル
材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)、ゲル:ポリウレタン系ゲル
寸法(mm)【ゲル付バックル】72×67×17、【ベルト】25×600、【補助シート】100×100
対象【ゲル付バックルと主な壁材との相性】〇:ビニールクロス(凹凸0.8mm以下)、化粧合板・合成樹脂合板、タイル/△:紙クロス、プリント合板、モルタル・しっくい、吹き付け塗装壁/×:布クロス、土壁
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。