転倒防止金具 :「突っ張り棒 転倒防止」の検索結果
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)1.47
色マットブラック
耐荷重(kg)200
アズワン品番64-7979-44
取付可能高さ(mm)650~1000
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。