絞り込み
種別
  • L字金具(1)
  • つっかえ棒(1)
  • 落下防止器具(3)
  • 転倒防止ストッパー(5)
  • 転倒防止ベルト(14)
  • 連結器具(5)
ブランド
  • リンテック21
  • モノタロウ(4)
  • ティーエフサービス(94)
  • エスコ(26)
  • 未来工業(14)
  • シロクマ(13)
  • 北川工業(12)
  • TRUSCO(11)
  • 大石製作所(11)
  • アズワン(7)
  • 不二ラテックス(5)
  • アイディールブレーン(5)
  • ニッサチェイン(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • プロセブン(4)
  • ELPA(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • 枚方技研(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
L字金具(1)
つっかえ棒(1)
落下防止器具(3)
転倒防止ストッパー(5)
転倒防止ベルト(14)
連結器具(5)
落下ストッパーS リンテック21落下ストッパーSリンテック21(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。 滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。 ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン過負荷耐量100kg/1本使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約60
キャビネットホルダーGLP リンテック21キャビネットホルダーGLPリンテック21(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止種別転倒防止ベルトセット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部質量(g/本)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)過負荷耐量150kg以下/本使用環境温度(℃)0~40
リンクストッパー リンテック21リンクストッパーリンテック21
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト使用の目安対象物1台につき4本素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
キャビネットホルダー リンテック21キャビネットホルダーリンテック21(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セットほか
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。種別転倒防止ベルト
リンクプレートフラット リンテック21リンクプレートフラットリンテック21(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクホルダーBL リンテック21リンクホルダーBLリンテック21(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。 ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
種別転倒防止ベルト適合90kg材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
回転剥離工具(ストッパー・フット用) リンテック21回転剥離工具(ストッパー・フット用)リンテック21
1,898税込2,088
1本
当日出荷
適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011)アズワン品番2-9133-01
両面接着パッドプレートL用 リンテック21両面接着パッドプレートL用リンテック21
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷
適合プレートL用交換テープ寸法(mm)50×50
リンクプレートフラットⅡ リンテック21リンクプレートフラットⅡリンテック21(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止種別転倒防止ストッパー寸法(mm)118×57×47(組立時)グレー構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対過負荷耐量120kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)235
連結ベルト リンクホルダー 2本入り リンテック21連結ベルト リンクホルダー 2本入りリンテック21
1,698税込1,868
1セット(2本)
当日出荷
背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
転倒防止ベルト ビヨンタ リンテック21転倒防止ベルト ビヨンタリンテック21
3,398税込3,738
1パック(2本)
当日出荷
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止付属品アルコールパッド:2枚種別転倒防止ベルト材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)20質量(g)120耐震性震度6強相当設置条件対象物1台につき2本
補修用VHBテープ リンテック21補修用VHBテープリンテック21
3,498税込3,848
1セット(5枚)
当日出荷
適合Φ100円盤用交換テープ寸法(mm)Φ100
リンクワイヤーストッパー リンテック21リンクワイヤーストッパーリンテック21
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止種別転倒防止ベルトセット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個寸法(mm)284×80×35過負荷耐量300kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)480
リンクジョイント(グレー) リンテック21リンクジョイント(グレー)リンテック21(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷
強力接着で、100kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。 貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。 ●傷つけ・汚すことがありません。
種別連結器具適合100kg寸法(mm)113×113×0.55グレー使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
ドロップストッパーL型 リンテック21ドロップストッパーL型リンテック21
9,898税込10,888
1セット
11日以内出荷から15日以内出荷
柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止種別落下防止器具仕様耐震性/6強セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本パイプ径(Φmm)28過負荷耐量100kg/本使用環境温度(℃)0~40質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)パイプ長(mm)1800対応ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
卓上プリンターストッパーP リンテック21卓上プリンターストッパーPリンテック21
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷
事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。 着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。 清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。
用途卓上プリンターの落下防止種別転倒防止ベルト仕様耐震度/6強相当材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン寸法(mm)約41×280×18過負荷耐量80kg以下/2個使用環境温度(℃)0~40質量(g/セット)約85
リンクフィルムジョイント リンテック21リンクフィルムジョイントリンテック21(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)
欠品中
隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。 強力接着で、200kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止種別連結器具仕様耐震度/6強相当寸法(mm)50×110×0.8過負荷耐量200kg/枚使用環境温度(℃)0~40質量(g/枚)7
プライマーB リンテック21プライマーBリンテック21
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
キャスト・イット リンテック21キャスト・イットリンテック21
6,898税込7,588
1セット(2個)
当日出荷
タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。 製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。 製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。 リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。 製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。 製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。 製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。
用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止種別転倒防止ストッパー材質ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー外径×高さH(Φmm×mm)127×22質量(g/個)約200
連結フィルムベルト リンテック21連結フィルムベルトリンテック21
5,298税込5,828
1セット(10個)
当日出荷から15日以内出荷
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具仕様耐震度/6強材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材過負荷耐量400kg/2本使用環境温度(℃)0~40外観無色透明
回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用) リンテック21回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用)リンテック21
2,398税込2,638
1本
欠品中
適合落下ストッパーMシリーズ(LH-912M)、キャビネットホルダー(09~18)、キャビネットホルダーL(LH-801P)、キャスターフレームホルダー(LH-803、LH-805)
モニターストッパーフック リンテック21モニターストッパーフックリンテック21
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止種別転倒防止ベルト仕様耐震性/6強寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14過負荷耐量25kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約40
ショートストッパーP LMシリーズ リンテック21ショートストッパーP LMシリーズリンテック21
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から10日以内出荷
適合【接着パッド】LQ-34セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材耐荷重(kg)40以下/個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
キャビネットホルダーL ハイブリッド リンテック21キャビネットホルダーL ハイブリッドリンテック21
4,498税込4,948
1個
当日出荷
書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40構成本体×1質量(kg)【対象物】150以下/1個材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材耐震性6強外寸(mm)113×500×18(組立時)質量(g/個)150種別転倒防止ベルトアズワン品番65-1694-10
キャスターフレームホルダー リンテック21キャスターフレームホルダーリンテック21
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止種別転倒防止ベルト過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)50
レベルアジャスターストッパーSS リンテック21レベルアジャスターストッパーSSリンテック21
7,898税込8,688
1個
当日出荷
強力接着テープ使用で穴あけ工事不要 卓上機器を動かさずに取り付け可能 移設時には取り外し可能 機器側面と卓上の隙間が狭い機器にも取り付け可能
種別転倒防止ストッパー適合200kgセット内容床固定円盤(接着テープ付)、挟み板、その他(高さ調節板、ボルト・ナット等)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×32使用環境温度(℃)0~40高さ調整範囲(mm)10~14適合ボルト径M5~M12耐震性6強
交換用両面接着パッド リンテック21交換用両面接着パッドリンテック21
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
適合Φ80円盤用交換テープ寸法(mm)Φ80
リンクアンカー Φ80mm リンテック21リンクアンカー Φ80mmリンテック21
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
穴をあけない接着固定。アンカーボルト取り付け用の穴に設置。本製品を対角に設置して使用することを推奨します。対象物重量により数量を増やしてください。
仕様●サイズ:Φ80mm●構成:本体×1、プライマーB×1●素材:アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類●重量:約600g●概寸:径80×高さ37mm(組立時)●対象物重量:200kg以下/個●耐震度:震度6強アズワン品番65-8129-06
接着パッド/アルコールパッド LQシリーズ リンテック21接着パッド/アルコールパッド LQシリーズリンテック21
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
リンクプレートフラット リンテック21リンクプレートフラットリンテック21
5,998税込6,598
1個
当日出荷
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。
適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクホルダーBS リンテック21リンクホルダーBSリンテック21
4,298税込4,728
1個
当日出荷
種別転倒防止ベルト適合90kg使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
ドロップストッパーU型 リンテック21ドロップストッパーU型リンテック21
8,998税込9,898
1セット
11日以内出荷から12日以内出荷
柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。 連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止仕様耐震性/6強セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本パイプ径(Φmm)28過負荷耐量100kg/本使用環境温度(℃)0~40質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)パイプ長(mm)1800対応ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ リンテック21キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズリンテック21
3,798税込4,178
1袋(1個)
当日出荷
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。壁と什器を固定します。接着パッドを使用のため壁を傷めません。対象物1台に対し2個使用。
仕様BP 1個入セット内容樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1材質本体PCアロイ、ベルト/PP質量(kg)【対象物】300(2個使用)内容1本入り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×149×18アズワン品番61-3740-47
連結板金具セットP LPシリーズ リンテック21連結板金具セットP LPシリーズリンテック21
5,498税込6,048
1セット
9日以内出荷
連結板Mと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Mをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/90×16×3.2質量(g)金具L/約130、連結板S/約32耐震性6強タイプ連結板金具MセットPアズワン品番64-3279-93
冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズ リンテック21冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズリンテック21
2,998税込3,298
1セット
21日以内出荷
地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160使用環境温度(℃)0~40材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
リンクワイヤーストッパーL リンテック21リンクワイヤーストッパーLリンテック21
7,698税込8,468
1個
21日以内出荷
キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質表面処理鋼板 アクリル系両面接着材本体寸法(mm)384×80×35質量(g/個)480耐荷重(kg)300/個セット内容接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16)アズワン品番61-3740-73
リンクジョイント(ホワイト) リンテック21リンクジョイント(ホワイト)リンテック21
2,798税込3,078
1セット(4枚)
当日出荷
種別連結器具適合100kg寸法(mm)113×113×0.55ホワイト使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
リンクホルダーサーバー工事用 リンテック21リンクホルダーサーバー工事用リンテック21
1,998税込2,198
1本
12日以内出荷
デスクトップパソコン、サーバーやその他各種機器の点灯と移動を防止する製品です。 ベルトの両端に取付けられた接着パッド付フックを両方とも接地面に接着固定し、ベルト中間部分に設けられた接着パッド付フックをサーバーの天板に接着固定して使用します。 接着固定の為、接地面の穴あけ工事が不要です。また、サーバーを動かさなくとも取付が可能です。 カムバックルでベルト長さを調整できるので、様々な大きさや形状のサーバー等に取付け可能です。 カムバックルの解除レバーを押してベルトを外すことが可能なので、サーバーメンテナンス時の一時的な移動に対応できます。 サーバー移設時は、接着パッド付フックを専用工具で取り外して行います。
種別転倒防止ベルト適合80kg/2本使用時材質(接着パッド付フック)ABS樹脂、(ベルト)ポリプロピレン、鉄製カムバックル付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(接着パッド付フック)42×42×14使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
耐震具連結板 リンテック21耐震具連結板リンテック21
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別連結器具使用方法金具LやリンクプレートフラットLL使用
金具L 底板ベース リンテック21金具L 底板ベースリンテック21
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合120kg以下使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

転倒防止金具