21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。 仕様耐震度震度6強相当 種別転倒防止ベルト
1セットほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止 付属品アルコールパッド:2枚 種別転倒防止ベルト 材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂 長さ(mm)190 幅(mm)42 高さ(mm)20 質量(g)120 耐震性震度6強相当 設置条件対象物1台につき2本
1パック(2本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテック21リンクホルダーBS
種別転倒防止ベルト 適合90kg 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説 材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材 外寸(mm)200×113×高さ25 使用環境温度(℃)0~40 耐荷重(kg)600以下/セット 耐震性震度6強 適合【交換用接着パッド】LQ-31 アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具 仕様耐震度/6強 材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材 過負荷耐量400kg/2本 使用環境温度(℃)0~40 外観無色透明
1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合【接着パッド】LQ-34 セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1 材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材 耐荷重(kg)40以下/個 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40 構成本体×1 質量(kg)【対象物】150以下/1個 材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材 耐震性6強 外寸(mm)113×500×18(組立時) 質量(g/個)150 種別転倒防止ベルト アズワン品番65-1694-10
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

リンテック21ボトルホルダーP
段積み装置の上に置かれたボトルやビンの固定。穴をあけずに接着固定。面ファスナー仕様で長さ調整可能
仕様●構成:本体×1、アルコールパッド×2、取扱説明書×1●材質:ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリエステル●概寸:42×200×H18mm●耐震度:震度6強 アズワン品番65-8892-30
1個
1,998 税込2,198
17日以内出荷

リンテック21ロックヤモリ
震度5強以上の地震を感知すると自動で冷蔵庫の扉をロックします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×40(台座含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×44×12(扉用ラッチ) 質量(g)約40 使用環境温度(℃)0~40 材質ABS/PC樹脂、ステンレス材、アクリル系接着材 アズワン品番62-9986-93
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

モニターの背面と机を接着固定。ワンタッチ着脱。一時的な移動が容易。長さ調整が容易
アズワン品番64-0977-68
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40 質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160 使用環境温度(℃)0~40 材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン棚の収納物の落下を防止するベルトです。PPボックス内に入ったバックルを上に抜き取るだけで収納物の出し入れが可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)・ポリカABS樹脂、接着材/アクリル系 ベルト幅(mm)19 質量(kg/本)【対象物】125 耐震性震度6強 質量(g)約70 セット内容両端バックル付きベルト×1本、片側バックル付きベルト×2本、PPボックス×2個、アルコールパッド×1個
1式
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段積み装置の転倒防止。液体クロマトグラフィーなどの転倒防止。穴をあけない接着固定
仕様●構成:フラットLLB×4、連結ベルト2450×2、アルコールパッド×4、取扱説明書×1●材質:処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材、鋳物、ポリプロピレン●概寸:金具/54×118×H56-64、ベルト長/2400mm●耐震度:震度6強 アズワン品番65-8892-31
1式
14,980 税込16,478
翌々日出荷

穴をあけない接着固定。アンカーボルト取り付け用の穴に設置。本製品を対角に設置して使用することを推奨します。対象物重量により数量を増やしてください。
仕様●サイズ:Φ80mm●構成:本体×1、プライマーB×1●素材:アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類●重量:約600g●概寸:径80×高さ37mm(組立時)●対象物重量:200kg以下/個●耐震度:震度6強 アズワン品番65-8129-06
1個
3,898 税込4,288
17日以内出荷

連結板Mと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Mをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/90×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約32 耐震性6強 タイプ連結板金具MセットP アズワン品番64-3279-93
1セット
5,498 税込6,048
22日以内出荷

ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和! 繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に! 強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要! 固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和! 固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません! 本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器 装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。 一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。 固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。 接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。
用途各種機器、装置の移動防止 種別転倒防止ストッパー 材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 寸法(mm)147 × 100 × 高さ65 質量(kg)対象物:150以下/個 質量(g)約800(1個当り) 適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm 対応交換接着パッド:LQ-23 構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1 使用環境温度(℃)0~40
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

連結板Sと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Sをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/65×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約22 耐震性6強 タイプ連結板金具SセットP アズワン品番64-3279-92
1セット
4,998 税込5,498
15日以内出荷

テレビの移動・転倒防止穴あけ不要の簡単設置強力接着固定、耐震度6強目立たない黒ベルト後ろに倒れる可能性はございます。
適合【接着パッド】LQ-45(別売り品) 材質ABS樹脂、PPベルト、アクリル系接着材、めっき処理ねじ各種 外寸(mm)フック部/約42×42×17 構成本体×1、部品/PPベルト×1・接着パッド付きフック×2・穴あきフック×2・アジャスター×2・ベルトリング×2、付属品/取付用ネジM4、5、6、8×各2・ワッシャー×2・アルコールパッド×1 耐震性震度6強
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質表面処理鋼板 アクリル系両面接着材 本体寸法(mm)384×80×35 質量(g/個)480 耐荷重(kg)300/個 セット内容接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16) アズワン品番61-3740-73
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

キャビネットの転倒・移動防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。キャビネットを動かさずに取り付け可能。移設時には取り外し可能。壁面からの距離が離れているキャビネットに対応。
セット内容接着テープ付き金属板(金具S)×2、スリーブ×1、ワイヤー×1 材質表面処理鋼板、アクリル系両面接着材 耐荷重(kg)80以下/個 外寸(mm)98×44×33(金具S) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカー工事不要。工場設備・装置の移動防止。強力接着パッドによる耐震度6強固定。アンカー用穴あけ工事不要。床を傷めません。対象物を動かさずに取り付け可能です。
セット内容本体×1(接着パッド付き円盤:1、ワッシャー:2、M16×20mm六角ボルト:1)、プライマーB(5g入り)×1 材質アクリル系両面接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類 耐荷重(kg)300以下/1個 外寸法(Φ×Hmm)100×32(組立時) 質量(g/個)約760 アズワン品番65-1694-08 耐震性6強
1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷

『転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります