事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。
接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。
ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。
キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部
質量(g/本)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)
過負荷耐量150kg以下/本
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40
構成本体×1
質量(kg)【対象物】150以下/1個
材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材
耐震性6強
外寸(mm)113×500×18(組立時)
質量(g/個)150
種別転倒防止ベルト
アズワン品番65-1694-10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
強粘着モジュールで書籍類落下防止をスマートに!書棚・オープンラックの棚板前面に貼って落下を防止!
棚板上前面に貼るだけ!強力粘着で簡単設置!
製品高さ10mm!出し入れ時、邪魔になりません!
微調整可能!棚サイズ内寸に合わせて設置できます!
本製品はアクリル系粘着材による強粘着固定でストッパーを棚板前面に貼るだけの簡単設置で、書棚、オープンラック等に収められた書籍
ファイル類の落下を防止する製品です。(ストッパー底面の粘着部フィルムを剥がし、棚板に押し付けるだけ)
約80mm以上の可変範囲を持っているので、お持ちの棚サイズ内寸に合わせた微調整が可能です。(連結部に強粘着モジュールをお客様自身で貼り付けて頂きます)
取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-380P)で簡単に剥離できます。
用途棚の落下防止
仕様剥離用工具(別売):LT-380P
種別転倒防止ストッパー
材質アクリル系粘着材、アクリル板材
使用環境温度(℃)0~40
耐久性(年)10
書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。
棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。
棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。
本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。
ストッパーが透明なので、外観を損ないません。
汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚
種別落下防止器具
寸法(mm)45×145×1
質量(g)10(6本)
過負荷耐量40kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。