転倒防止金具 :「転倒防止 接着」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB 寸法(mm)154×120×131 質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個 使用環境温度(℃)0~40 耐震性耐震度:震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備・装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB 寸法(mm)154×120×131 質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個 高さ(mm)可変範囲:35~50 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番61-3741-03 耐震性耐震度:震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

リンテック21リンクアーム
オフィス内のローキャビネットの転倒を防止する製品です。 L字型金具の接着テープが貼付けてある側をローキャビネット下部に接着固定し、接着テープが貼付けられていない側を床面に設置して使用します。 設置はローキャビネット1本に対して四隅に1個ずつで合計4個使用します。 オフィス内で壁面に面さずに置かれたローキャビネットに対応します。 床面がタイルカーペットの場合、タイルカーペットに切込みを入れてその下に設置することが可能です。 床面設置側は接着テープが貼り付けられていないため移設が容易です。 接着固定のため、ローキャビネットへの穴あけ工事が不要です。また、取付の際にローキャビネットを動かす必要がありません。 接着固定の代わりにタッピングねじによる固定も可能です。
種別L字金具 仕様接着テープ付 適合80kg以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×84×48 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止 付属品アルコールパッド:2枚 種別転倒防止ベルト 材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂 長さ(mm)190 幅(mm)42 高さ(mm)20 質量(g)120 耐震性震度6強相当 設置条件対象物1台につき2本
1パック(2本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4枚)ほか
629 税込692
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合Φ80円盤用交換テープ 寸法(mm)Φ80
1セット(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

リンテック21ボトムホルダーS
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別転倒防止ストッパー 適合500kg セット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、ゴムブッシング、連結ボルト1セット、プライマーB×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合プレートL用交換テープ 寸法(mm)50×50
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
529 税込582
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リンテック21ボトムホルダーA
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別転倒防止ストッパー 適合500kg セット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、連結ボルト1セット、プライマーB×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止! 設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ! レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー 適合500kg セット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本 材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力接着テープ使用で穴あけ工事不要 卓上機器を動かさずに取り付け可能 移設時には取り外し可能 機器側面と卓上の隙間が狭い機器にも取り付け可能
種別転倒防止ストッパー 適合200kg セット内容床固定円盤(接着テープ付)、挟み板、その他(高さ調節板、ボルト・ナット等) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×32 使用環境温度(℃)0~40 高さ調整範囲(mm)10~14 適合ボルト径M5~M12 耐震性6強
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強相当 セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部 質量(g/本)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時) 過負荷耐量150kg以下/本 使用環境温度(℃)0~40
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。 仕様耐震度震度6強相当 種別転倒防止ベルト
1セットほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト 仕様耐震度震度6強相当 使用の目安対象物1台につき4本 素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。 ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
種別転倒防止ベルト 適合90kg 材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18 過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)50
1セット(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷

上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。 強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。 20kgのせん断力です。 極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。
用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結 種別連結器具 仕様耐震度/6強相当 セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚 材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材 寸法(mm)(接着面)100×100 外形寸法(mm)100×130 剪断強度(kg)120以下/枚 使用環境温度(℃)0~40 外観半透明
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。
用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止 種別転倒防止ストッパー 仕様耐震性/6強 寸法(mm)118×57×47(組立時) グレー 構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対 過負荷耐量120kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)235
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kg セット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別転倒防止ベルト 寸法(mm)(金具L)118×54×33 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。 M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。 設備の下、床面積内で固定ができます。 アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。 耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。 2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。
適合1200kg/4個使用時 セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB 種別転倒防止ストッパー 使用環境温度(℃)0~40 適合ボルト径M20以下
1個
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強 セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個 寸法(mm)284×80×35 過負荷耐量300kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)480
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

デスクトップパソコン、サーバーやその他各種機器の点灯と移動を防止する製品です。 ベルトの両端に取付けられた接着パッド付フックを両方とも接地面に接着固定し、ベルト中間部分に設けられた接着パッド付フックをサーバーの天板に接着固定して使用します。 接着固定の為、接地面の穴あけ工事が不要です。また、サーバーを動かさなくとも取付が可能です。 カムバックルでベルト長さを調整できるので、様々な大きさや形状のサーバー等に取付け可能です。 カムバックルの解除レバーを押してベルトを外すことが可能なので、サーバーメンテナンス時の一時的な移動に対応できます。 サーバー移設時は、接着パッド付フックを専用工具で取り外して行います。
種別転倒防止ベルト 適合80kg/2本使用時 材質(接着パッド付フック)ABS樹脂、(ベルト)ポリプロピレン、鉄製カムバックル付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(接着パッド付フック)42×42×14 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和! 繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に! 強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要! 固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和! 固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません! 本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器 装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。 一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。 固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。 接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。
用途各種機器、装置の移動防止 種別転倒防止ストッパー 材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 寸法(mm)147 × 100 × 高さ65 質量(kg)対象物:150以下/個 質量(g)約800(1個当り) 適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm 対応交換接着パッド:LQ-23 構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1 使用環境温度(℃)0~40
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。 着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。 清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。
用途卓上プリンターの落下防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強相当 材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン 寸法(mm)約41×280×18 過負荷耐量80kg以下/2個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/セット)約85
1セット(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。 機械を動かさずに取り付け可能です。
種別落下防止器具 寸法(mm)154×120×131 サイズL 耐荷重(kg)500/個 アズワン品番3-7243-01 高さ調整範囲(mm)11~35 耐震性震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説 材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材 外寸(mm)200×113×高さ25 使用環境温度(℃)0~40 耐荷重(kg)600以下/セット 耐震性震度6強 適合【交換用接着パッド】LQ-31 アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

モニターの背面と机を接着固定。ワンタッチ着脱。一時的な移動が容易。長さ調整が容易
アズワン品番64-0977-68
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。
適合120kg セット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別転倒防止ベルト 寸法(mm)(金具L)118×54×33 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要 機器を動かさずに取り付け可能 取り外し跡が残らない
種別転倒防止ストッパー 適合1200kg/4個使用時 セット内容本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g) 材質処理鋼板、アクリル系粘着剤 使用環境温度(℃)0~40 適合ボルト径M18~M32 耐震性6強
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。壁と什器を固定します。接着パッドを使用のため壁を傷めません。対象物1台に対し2個使用。
仕様BP 1個入 セット内容樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1 材質本体PCアロイ、ベルト/PP 質量(kg)【対象物】300(2個使用) 内容1本入り 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×149×18 アズワン品番61-3740-47
1袋(1個)
3,798 税込4,178
当日出荷

段積み装置の転倒防止。液体クロマトグラフィーなどの転倒防止。穴をあけない接着固定
仕様●構成:フラットLLB×4、連結ベルト2450×2、アルコールパッド×4、取扱説明書×1●材質:処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材、鋳物、ポリプロピレン●概寸:金具/54×118×H56-64、ベルト長/2400mm●耐震度:震度6強 アズワン品番65-8892-31
1式
14,980 税込16,478
翌々日出荷

リンテック21マシンホルダー
主に工場用設備の移動を防止するものです。 接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。 設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別転倒防止ストッパー 適合300kg セット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1セット(2個)
13,980 税込15,378
15日以内出荷

自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です。強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です。対象物と床面との隙間が広い場合にご使用ください。
種別転倒・移動防止具 質量(kg)約1.2、【対象物】300以下/個 寸法(幅W×高さH)(mm)105×210 アズワン品番3-9282-02 耐震性震度6強
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

重量級設備の転倒・移動を防止します。レベルアジャスターを挟んで床面に接着固定するため、穴あけ工事が不要です。
適合径(Φmm)【アジャスター】20以下 高さ調節30~40mm 耐震性震度6強
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力接着で、100kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。 貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。 ●傷つけ・汚すことがありません。
種別連結器具 適合100kg 寸法(mm)113×113×0.55 グレー 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です。強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です。対象物と床面との隙間がない場合にご使用ください。
質量(kg)約0.9、【対象物】300以下/個 寸法(幅W×高さH)(mm)105×110 アズワン品番3-9282-01 耐震性震度6強
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。 強力接着で、200kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止 種別連結器具 仕様耐震度/6強相当 寸法(mm)50×110×0.8 過負荷耐量200kg/枚 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/枚)7
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

テレビの移動・転倒防止穴あけ不要の簡単設置強力接着固定、耐震度6強目立たない黒ベルト後ろに倒れる可能性はございます。
適合【接着パッド】LQ-45(別売り品) 材質ABS樹脂、PPベルト、アクリル系接着材、めっき処理ねじ各種 外寸(mm)フック部/約42×42×17 構成本体×1、部品/PPベルト×1・接着パッド付きフック×2・穴あきフック×2・アジャスター×2・ベルトリング×2、付属品/取付用ネジM4、5、6、8×各2・ワッシャー×2・アルコールパッド×1 耐震性震度6強
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテック21ボトルホルダーP
段積み装置の上に置かれたボトルやビンの固定。穴をあけずに接着固定。面ファスナー仕様で長さ調整可能
仕様●構成:本体×1、アルコールパッド×2、取扱説明書×1●材質:ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリエステル●概寸:42×200×H18mm●耐震度:震度6強 アズワン品番65-8892-30
1個
1,998 税込2,198
17日以内出荷

『転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります