転倒防止金具 :「転倒防止フック」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14 過負荷耐量25kg 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約40
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止 付属品アルコールパッド:2枚 種別転倒防止ベルト 材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂 長さ(mm)190 幅(mm)42 高さ(mm)20 質量(g)120 耐震性震度6強相当 設置条件対象物1台につき2本
1パック(2本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターの背面と机を接着固定。ワンタッチ着脱。一時的な移動が容易。長さ調整が容易
アズワン品番64-0977-68
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクトップパソコン、サーバーやその他各種機器の点灯と移動を防止する製品です。 ベルトの両端に取付けられた接着パッド付フックを両方とも接地面に接着固定し、ベルト中間部分に設けられた接着パッド付フックをサーバーの天板に接着固定して使用します。 接着固定の為、接地面の穴あけ工事が不要です。また、サーバーを動かさなくとも取付が可能です。 カムバックルでベルト長さを調整できるので、様々な大きさや形状のサーバー等に取付け可能です。 カムバックルの解除レバーを押してベルトを外すことが可能なので、サーバーメンテナンス時の一時的な移動に対応できます。 サーバー移設時は、接着パッド付フックを専用工具で取り外して行います。
種別転倒防止ベルト 適合80kg/2本使用時 材質(接着パッド付フック)ABS樹脂、(ベルト)ポリプロピレン、鉄製カムバックル付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(接着パッド付フック)42×42×14 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテック21キャスト・イット
タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。 製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。 製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。 リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。 製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。 製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。 製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。
用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止 種別転倒防止ストッパー 材質ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー 外径×高さH(Φmm×mm)127×22 質量(g/個)約200
1セット(2個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18 過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)50
1セット(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷

リンテック21マシンホルダー
主に工場用設備の移動を防止するものです。 接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。 設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別転倒防止ストッパー 適合300kg セット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1セット(2個)
13,980 税込15,378
15日以内出荷

適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011) アズワン品番2-9133-01
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

テレビの移動・転倒防止穴あけ不要の簡単設置強力接着固定、耐震度6強目立たない黒ベルト後ろに倒れる可能性はございます。
適合【接着パッド】LQ-45(別売り品) 材質ABS樹脂、PPベルト、アクリル系接着材、めっき処理ねじ各種 外寸(mm)フック部/約42×42×17 構成本体×1、部品/PPベルト×1・接着パッド付きフック×2・穴あきフック×2・アジャスター×2・ベルトリング×2、付属品/取付用ネジM4、5、6、8×各2・ワッシャー×2・アルコールパッド×1 耐震性震度6強
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります