13ページ目: 転倒防止金具

514件中 481514
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個) エスコΦ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
種別耐震マットエスコ品番EA979D-122
83mm 吸着免震吸盤 エスコ83mm 吸着免震吸盤エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979AJ-31
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(黒/2枚) エスコ100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(黒/2枚)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
種別耐震マットエスコ品番EA979AA-1
マグネット用ベース シロクママグネット用ベースシロクマ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
シロクマ耐震金具EPシリーズマグネットタイプ使用時のマグネット用ベースです。
用途設置面がスチール以外の場合に、マグネットタイプをご使用になりたい時に後付で、スチール下地を作れます。種別転倒防止ベルト材質スチールオフホワイト(アイボリ)
耐震金具F形 シロクマ耐震金具F形シロクマ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が水平(フラット)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別F字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
耐震金具 シロクマ耐震金具シロクマ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
ケーブルカラマン ライトブルー LAMP(スガツネ工業)ケーブルカラマン ライトブルーLAMP(スガツネ工業)
89,980税込98,978
1セット(4個)
13日以内出荷
医療機器などのキャスターを覆って、ケーブルの踏みつけや巻き込みによる断線などを防止します。ワンタッチでキャスターに取り付けでき、本体側面にあるレバーを押すと簡単に取り外せます。受注対応でA67LGのライトブルー色もご用意できます。衝撃に強い材料を使用しています。
材質耐衝撃性PP(ポリプロピレン)ライトブルー入数4個入
ボトムホルダーS リンテック21ボトムホルダーSリンテック21
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、ゴムブッシング、連結ボルト1セット、プライマーB×2寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
ボトムホルダーA リンテック21ボトムホルダーAリンテック21
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、連結ボルト1セット、プライマーB×2寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクホルダーサーバー工事用 リンテック21リンクホルダーサーバー工事用リンテック21
1,998税込2,198
1本
12日以内出荷
デスクトップパソコン、サーバーやその他各種機器の点灯と移動を防止する製品です。 ベルトの両端に取付けられた接着パッド付フックを両方とも接地面に接着固定し、ベルト中間部分に設けられた接着パッド付フックをサーバーの天板に接着固定して使用します。 接着固定の為、接地面の穴あけ工事が不要です。また、サーバーを動かさなくとも取付が可能です。 カムバックルでベルト長さを調整できるので、様々な大きさや形状のサーバー等に取付け可能です。 カムバックルの解除レバーを押してベルトを外すことが可能なので、サーバーメンテナンス時の一時的な移動に対応できます。 サーバー移設時は、接着パッド付フックを専用工具で取り外して行います。
種別転倒防止ベルト適合80kg/2本使用時材質(接着パッド付フック)ABS樹脂、(ベルト)ポリプロピレン、鉄製カムバックル付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(接着パッド付フック)42×42×14使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
フラットカバーP リンテック21フラットカバーPリンテック21
799税込879
1個
15日以内出荷
設置済みの耐震金具を外さず、被せて使うだけ。 移設時は容易に取り外し可能、使いまわしOK。 目立たない!耐震金具と同じグレーの外観。
使用方法リンクプレートフラットLLやリンクプレートフラッツⅡに使用材質NBR製プロテクター(グレー)寸法(mm)35×14×33質量(g)10使用環境温度(℃)0~40
耐震具連結板 リンテック21耐震具連結板リンテック21
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別連結器具使用方法金具LやリンクプレートフラットLL使用
金具L 底板ベース リンテック21金具L 底板ベースリンテック21
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合120kg以下使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
リンクフレーム三角シリーズ リンテック21リンクフレーム三角シリーズリンテック21
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷から15日以内出荷
什器を壁や床に接着固定せずに什器の天板に載せるだけの簡単設置です。 高さは可変範囲内で調整可能です。 保守不要で、安定した効果を発揮します。 空調や採光、監視カメラを遮る問題もありません。
用途什器の固定、地震による転倒防止種別つっかえ棒仕様耐震度/6強寸法(mm)314×380×60~770構成3本の柱、天板・底辺ともに三角形のフレームセット:1個過負荷耐量300kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)2.5
屋内用すべり止め安定シート アンティ 北川工業屋内用すべり止め安定シート アンティ北川工業
1,898税込2,088
1巻
翌々日出荷
地震対策にもおすすめ! テーブルクロスなどの装飾用にも最適!
用途玄関マット・キッチンマット・バスマットなどのすべり止めに!種別ノンスリップマット材質EVA厚さ(mm)0.5~0.8寸法(mm)480×800クリアー
タックフィット ガードシート 北川工業タックフィット ガードシート北川工業
549税込604
1セット(4枚)
翌々日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできます。 吸着面はノリ残りしない加工。(繰り返し使用可能) 落下・ズレ防止。
用途小物/PC/プリンター種別耐震マット材質アクリル系発泡寸法(mm)50×50ブラック
激吸着 免震吸盤 TV用 シナジー激吸着 免震吸盤 TV用シナジー
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の免震吸盤です。 揺れを吸収する3つの免震構造で地震から守ります。1、スポンジで押さえて免震。2、バネで衝撃を吸収して免震。3、激着ジェルでゆとりの免震吸着 マグニチュード7相当でも大丈夫です。(30秒間振動テストを公的機関で実験済み) テレビ台に設置する吸盤型で取り付け簡単。ズレや外れに強く、穴あけ、ネジ止め不要でキズつけません。 ザラザラしている場所でも、真空が保てる素材であれば取りつけられます。
用途薄型テレビの免震に種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、ポリエチレンテレフタレート樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約83×158×43使用の目安32インチまで:1、2個、33~42インチまで:1個から4個、43~60インチまで:4個使用
転バンゾ カーボーイ転バンゾカーボーイ
1,298税込1,428
1セット(6枚)
当日出荷
つるっと段差で転ばない!上り口のすべり事故を防止貼るだけで安全ガード6枚入り
用途階段での転倒防止に種別転倒防止ストッパー材質合成ゴム/アクリル系粘着剤寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約30×490×0.5
耐震マット付金具 プロセブン耐震マット付金具プロセブン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
種別転倒防止ストッパー
タフガードシングル内付タイプ ティーエフサービスタフガードシングル内付タイプティーエフサービス
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
タフガードシングル外付タイプ ティーエフサービスタフガードシングル外付タイプティーエフサービス
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
タフガードダブル前付タイプ ティーエフサービスタフガードダブル前付タイプティーエフサービス
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
タフガードダブル内付タイプ ティーエフサービスタフガードダブル内付タイプティーエフサービス
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
タフガードダブル外付タイプ ティーエフサービスタフガードダブル外付タイプティーエフサービス
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン
スキママット 東京防音スキママット東京防音(1件のレビュー)
459税込505
1セット(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
タンスや本棚、食器棚など家具の下に挟むことで、ガタつきや転倒防止に役立ちます。またドアストッパーとしてもお使い頂けます
種別転倒防止ストッパー材質エラストマー
家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時) ティーエフサービス家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時)ティーエフサービス
2,698税込2,968
1箱(2個)
3日以内出荷
強粘着を使用し、壁に穴を開けずに設置可能です。窓や障害物がある場合など、さまざまなシチュエーションに対応します。壁から最大150mm離れていても設置可能です。
防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕 TAKEX(タケナカエンジニアリング)防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕TAKEX(タケナカエンジニアリング)
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
適合電池切れ時:点滅、信時:点灯材質ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック)質量(g)150タイプ空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒寸法W112 H70 D23スイッチ操作:非常ボタン、復旧ボタン出力10mW以下角度(°)傾斜検知:鉛直線より60~135音量約90dB/1m機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)周波数帯域(MHz)送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆(ia)電池寿命対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック)タイマー設定倒れ検知タイマー検知方式送信機:防爆・防滴型転倒表示灯(赤色LED)送周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
ステンレス製 転倒防止可動式金具 壁用 ティーエフサービスステンレス製 転倒防止可動式金具 壁用ティーエフサービス
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)2サイズタイプ正方形
リンクアンカー 100Φ円盤 リンテック21リンクアンカー 100Φ円盤リンテック21
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
アンカー工事不要。工場設備・装置の移動防止。強力接着パッドによる耐震度6強固定。アンカー用穴あけ工事不要。床を傷めません。対象物を動かさずに取り付け可能です。
セット内容本体×1(接着パッド付き円盤:1、ワッシャー:2、M16×20mm六角ボルト:1)、プライマーB(5g入り)×1材質アクリル系両面接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類耐荷重(kg)300以下/1個外寸法(Φ×Hmm)100×32(組立時)質量(g/個)約760アズワン品番65-1694-08耐震性6強
耐震レール用エンド キャップ 転倒防止レールシステム Interior Anchor LION (ライオン事務器)耐震レール用エンド キャップ 転倒防止レールシステム Interior AnchorLION (ライオン事務器)
589税込648
1組
8日以内出荷
種別転倒防止レールブラックシリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchorコード66906アズワン品番64-8244-33
耐震用家具ストッパー ブロンズ 固定金具 ES-Sシリーズ LION (ライオン事務器)耐震用家具ストッパー ブロンズ 固定金具 ES-SシリーズLION (ライオン事務器)
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
種別耐震用家具ストッパーシリーズ固定金具
耐震レール ブロンズ 転倒防止レールシステム Interior Anchor LION (ライオン事務器)耐震レール ブロンズ 転倒防止レールシステム Interior AnchorLION (ライオン事務器)
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
種別転倒防止レールブロンズシリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchorコード66939アズワン品番64-8244-26
ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N0558L TGK(東京硝子器械)ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N0558LTGK(東京硝子器械)
14,500税込15,950
1箱
7日以内出荷
転倒・落下・破損防止!大切な機器を守ります。 穴あけ不要、工具不要、繰り返し使用可能。 狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応。 簡単着脱でメンテナンス時も困りません。 ベルト長さ調整で様々な設置状態に対応できます。 理化学機器の地震対策に最適。
材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト耐荷重(kg)50セット内容キャッチプレート×8個、バックル付きベルト×4本、マット×8枚(50×50×t5mm)種別転倒防止ストッパー
機器固定金具 TGK(東京硝子器械)機器固定金具TGK(東京硝子器械)
54,900税込60,390
1組
17日以内出荷
実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。 フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。 実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。 実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。 ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。
セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本種別落下防止器具ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

転倒防止金具