328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • 転倒防止伸縮ベルト モノタロウ

    転倒防止伸縮ベルト

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
    用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
  • 転倒防止プレート ベルトタイプ モノタロウ

    転倒防止プレート ベルトタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。 震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
    用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚種別転倒防止ベルト材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB幅(mm)90ベルト幅(mm)25
  • ふんばる君 ニトムズ

    ふんばる君

    ニトムズ(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
    用途家具や機械の転倒防止に。種別転倒防止ストッパー材質非移行性合成樹脂エラストマー
  • 転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定 メディアカバーマーケット

    転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    転倒防止ストッパーの特徴。家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
    材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6入数1セット(6個)
  • 転倒防止プレート L型 モノタロウ

    転倒防止プレート L型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。 震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
    用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止種別L字金具幅(mm)90高さ(mm)103
  • 固定金具 L型 モノタロウ

    固定金具 L型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
    用途棚の転倒防止措置として付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付種別L字金具材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
  • ティープレートベルトタイプ ティーエフサービス

    ティープレートベルトタイプ

    ティーエフサービス(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
    用途書庫・家具の転倒を防止種別転倒防止ベルトセット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
  • 転倒防止連結シート ガラス繊維入り モノタロウ

    転倒防止連結シート ガラス繊維入り

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(4枚)
    当日出荷
    書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。 シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。 また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。 【取付方法】 ・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。 ・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。 ・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
    用途家具の転倒防止仕様耐震度/7相当材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤寸法(mm)100×100半透明
  • 家具転倒防止安定板 あんしん君 ソーゴ

    家具転倒防止安定板 あんしん君

    ソーゴ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。
    用途敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。種別転倒防止ストッパー材質オレフィン系エラストマー幅(mm)45クリアー高さ(mm)9
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
  • 地震対策ゴムストッパー キングジム

    地震対策ゴムストッパー

    キングジム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
    材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
  • 落下抑制テープ 3M(スリーエム)

    落下抑制テープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷
    すべり止め効果をもつ半透明のテープです。 書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
    種別落下防止器具仕様【貼り付け可能】面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど【貼り付け不可】面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど材質ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.3
  • ティープレートベルトタイプ ロング ティーエフサービス

    ティープレートベルトタイプ ロング

    ティーエフサービス(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
    用途書庫・家具の転倒を防止
  • L型金具(壁面固定金具兼用軽量型) TRUSCO

    L型金具(壁面固定金具兼用軽量型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
    種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
  • 落下ストッパーS リンテック21

    落下ストッパーS

    リンテック21(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。 滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。 ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
    用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン過負荷耐量100kg/1本使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約60
  • 転倒防止粘着金具 ティープレートラックラバー ティーエフサービス

    転倒防止粘着金具 ティープレートラックラバー

    ティーエフサービス
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
    種別転倒防止粘着金具範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
  • スーパータックフィット 北川工業

    スーパータックフィット

    北川工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(2個)
    当日出荷
    地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
    用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
  • 倒れ防止板 昭栄精化

    倒れ防止板

    昭栄精化
    719税込791
    1セット(4個)
    当日出荷
    タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。 用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。
    種別転倒防止ストッパー材質軟質塩化ビニール寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
  • 不動王T型固定式 不二ラテックス

    不動王T型固定式

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(2個)
    当日出荷
    超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
    用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8アズワン品番64-8244-24
  • 連結ベルト 滑り止め付 日本製 モノタロウ

    連結ベルト 滑り止め付 日本製

    モノタロウ
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。 信頼性の高い日本製です。 移設も容易で再利用できます。 滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
    用途隣り合う棚や柱等(室内用)種別転倒防止ベルト耐荷重(kg)約250ベルト幅W×長さL(mm)25×700使用環境温度(℃)0~40耐震性震度7相当仕様滑り止め付
  • 倒れ防止君 光

    倒れ防止君

    (4件のレビュー)
    259税込285
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです 家具の滑り止め、及び地震による転倒防止 タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません 非移行性ゴムで色移りしにくく、防振にも大きな効果があります
    種別転倒防止ストッパー
  • 地震対策 転倒防止PPベルト TRUSCO

    地震対策 転倒防止PPベルト

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
    用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤幅(mm)90質量(kg)対象物:170/2本グレー高さ(mm)10
  • 転倒防止器具 ガムロック[[TM上]]PC ガムロック

    転倒防止器具 ガムロック[[TM上]]PC

    ガムロック
    3,500税込3,850
    1パック(4個)
    当日出荷
    ネジや釘を使わないので、壁面を傷つけずに家具家電の転倒防止ができます。 地震の衝撃を粘着ゲルが柔らかく粘って約1/4に低減し、面全体に均一に力が分散します。 ガムロックの粘着ゲルはゆっくり時間をかければキレイに剥がせるので、繰り返しの利用が可能です。
    用途パソコン本体・プリンター・BDレコーダーなど高さの低い家電向け。トラスコ品番436-3619セット内容本体4個材質本体:塗装鋼板、強粘着スチレン系ゲル(緑)幅(mm)35高さ(mm)60奥行(mm)40
  • リンクストッパー リンテック21

    リンクストッパー

    リンテック21
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
    種別転倒防止ベルト使用の目安対象物1台につき4本素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
  • キャビネットホルダー リンテック21

    キャビネットホルダー

    リンテック21(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セットほか
    当日出荷
    キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
    用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。種別転倒防止ベルト
  • ティープレート ティーエフサービス

    ティープレート

    ティーエフサービス(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。 絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
    用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚
  • 14x 98x 5mm 調整くさび(100本) エスコ

    14x 98x 5mm 調整くさび(100本)

    エスコ(7件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1パック(100本)
    当日出荷
    種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-21
  • メタルラック用転倒防止金具 エスコ

    メタルラック用転倒防止金具

    エスコ(1件のレビュー)
    655税込721
    1個
    当日出荷
    種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979D-150
  • タックフィット連結シート 北川工業

    タックフィット連結シート

    北川工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(4枚)
    当日出荷
    貼るだけで上下に分かれた家具を連結
    用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結種別連結器具材質ポリエステル寸法(mm)110×110
  • キズつかないフェルトシール カーボーイ

    キズつかないフェルトシール

    カーボーイ
    679税込747
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    シールタイプで簡単に取付ができます。
    用途床のキズ防止。種別転倒防止ストッパー仕様シールタイプ材質不織布粘着剤アクリル系
  • 収納棚につける落下防止ベルトN キングジム

    収納棚につける落下防止ベルトN

    キングジム
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂質量(kg)対象物:100/本外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25耐震性震度6強相当
  • キャビネットホルダーGLP リンテック21

    キャビネットホルダーGLP

    リンテック21(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
    用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止種別転倒防止ベルトセット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部質量(g/本)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)過負荷耐量150kg以下/本使用環境温度(℃)0~40
  • 家具転倒防止プレート アイリスオーヤマ

    家具転倒防止プレート

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
    用途キャビネット等の転倒防止に。材質EVA樹脂種別転倒防止ストッパー
  • 転倒防止ベルト サンワダイレクト

    転倒防止ベルト

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。 ベルトは天板にクランプで固定します。 テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
    材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)ブラック使用工具プラスドライバー、 手袋ベルト長さ(mm)約480~1270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く)組立方法ノックダウン組立式
  • 固定金具 アズワン

    固定金具

    アズワン(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
    付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
  • 落下防止ベルト ファイルガード 大石製作所

    落下防止ベルト ファイルガード

    大石製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    3種類の取付方法に対応 書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
    種別落下防止器具材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
  • ティープレートラック用(2個入) ティーエフサービス

    ティープレートラック用(2個入)

    ティーエフサービス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!
    用途書庫・ラックの転倒防止にセット内容プレート2個、アジャスター4個、ラバーベルト2本、アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ゴム(EDPM)プレート寸法(mm)90×70取付寸法(mm)最大1000まで表面処理クロームメッキ、焼付け塗装、VHB耐荷重(kg)180/セット
  • ベルト式固定金具 アズワン

    ベルト式固定金具

    アズワン(2件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
    付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本ベルト幅(mm)20穴径(Φmm)(ビス)4
  • 接着パッド/アルコールパッド リンテック21

    接着パッド/アルコールパッド

    リンテック21
    629税込692
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 耐震連結ベルト ティーエフサービス

    耐震連結ベルト

    ティーエフサービス
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
    用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止セット内容バックル付きベルト2本材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

転倒防止金具