6ページ目: 転倒防止金具

513件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免震吸盤 家具・家電転倒防止 激吸着 テレビ用 震度7クラスに対応 穴あけ不要 ねじ止め不要 地震対策 ELPA免震吸盤 家具・家電転倒防止 激吸着 テレビ用 震度7クラスに対応 穴あけ不要 ねじ止め不要 地震対策ELPA
2,098税込2,308
1個
当日出荷
地震からテレビを守る免震吸盤。設置工事不要の簡単取り付け。テレビを持ち上げずに取り付け可能。震度7クラスに対応。
種別転倒防止ストッパーセット内容免震吸盤×1、高さ調整スポンジ×1、ビスナット×1セット、補助版×1寸法(mm)約83×158×43直径(Φmm)78(吸盤)
スーパータックフィット 北川工業スーパータックフィット北川工業
3,298税込3,628
1箱(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)種別転倒防止ベルト
マシンホルダー サンコーテクノマシンホルダーサンコーテクノ
2,198税込2,418
1本(1本)
当日出荷
トルコンアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)
材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
側面装着型耐震金具 4個入 プロセブン側面装着型耐震金具 4個入プロセブン
19,980税込21,978特価
1セット(4個)
当日出荷から33日以内出荷
L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) エスコ転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個)エスコ
3,380税込3,718
1セット(2個)
翌日出荷
ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤耐荷重(kg)約200(1セット)範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで粘着面(mm)75×50
転倒防止金具 エスコ転倒防止金具エスコ
3,480税込3,828
1セット(2セット)
予約販売
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
転倒防止金具(コーナー用) エスコ転倒防止金具(コーナー用)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能。前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ。対象物側には粘着無し、設置面側に粘着あり。対象物や柱の角に沿わせて固定。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤
ピタ7 ベーススター 未来工業ピタ7 ベーススター未来工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ラック、書庫等に取り付けて使用します。
種別転倒防止ストッパー
ピタ7 ストッパーP(MLサイズ) 未来工業ピタ7 ストッパーP(MLサイズ)未来工業
6,398税込7,038
1個ほか
翌々日出荷
床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 ストッパー(内側タイプ) 未来工業ピタ7 ストッパー(内側タイプ)未来工業
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
床面と設置物の側面に取り付けて使用します。機器からのはみ出しが少なく、スッキリ設置ができます。
種別転倒防止ストッパー
ピタ7 ストッパーP(Sサイズ) 未来工業ピタ7 ストッパーP(Sサイズ)未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 ストッパーP(SSサイズ) 未来工業ピタ7 ストッパーP(SSサイズ)未来工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 ストッパー 未来工業ピタ7 ストッパー未来工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
床面と設置物の側面に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパー
ピタ7 サイドスター 未来工業ピタ7 サイドスター未来工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
床面と設置物の側面・底面に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパー
リンクアンカー Φ80mm リンテック21リンクアンカー Φ80mmリンテック21
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
穴をあけない接着固定。アンカーボルト取り付け用の穴に設置。本製品を対角に設置して使用することを推奨します。対象物重量により数量を増やしてください。
仕様●サイズ:Φ80mm●構成:本体×1、プライマーB×1●素材:アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類●重量:約600g●概寸:径80×高さ37mm(組立時)●対象物重量:200kg以下/個●耐震度:震度6強アズワン品番65-8129-06
テレビ転倒防止ベルト クランプタイプ ティーエフサービステレビ転倒防止ベルト クランプタイプティーエフサービス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
地震の揺れや家庭内のアシクデントによる前方転倒の防止蝶ネジ止めにより全メーカーのテレビに対応背面壁掛け用ネジ穴がない機種を除く蝶ネジは手で簡単に回せるため取り付け、取り外しも簡単クランプ式なのでテレビ台や壁を痛めにくい
用途テレビの前方転倒防止仕様【取付範囲】~70型セット内容ベルト付きクランプ金具:1個/M4蝶ネジ:2個/M5蝶ネジ:2個/M6蝶ネジ:2個種別転倒防止ベルト材質クランプ:スチール(表面処理/カチオン)/ベルト:ポリプロピレン
タフブラケットホワイトボード用 ビス固定 ティーエフサービスタフブラケットホワイトボード用 ビス固定ティーエフサービス
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
ホワイトボード側につく金具の裏面にはすべり止め(ウレタンゴム)加工で固着力アップグリップナットで取外しができ、簡単に移動することが可能簡易パーテーションの転倒防止にも使用可能
用途ホワイトボードの転倒防止セット内容引っ掛け金具:2個/L型プレート:2個/底プレート:2個/グリップナット:4個材質引掛け金具・L型プレート・底プレート:スチール/すべり止め:ウレタンゴム取付脚の高さ50~140mmまで
シーリングガード ティーエフサービスシーリングガードティーエフサービス
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
用途書庫・書庫上部の収容品落下防止セット内容支柱金具:2個/フック付きベルト1本材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤取付~1800mm
ホワイトボード用ベルトタイプ ティーエフサービスホワイトボード用ベルトタイプティーエフサービス
2,798税込3,078
1セット
25日以内出荷
耐荷重約100kg/1セット対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止壁面は強力粘着で簡単に取付ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい
用途ホワイトボードの転倒防止セット内容バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚/粘着パッド:2枚材質金具:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂取付壁から350mm離れた場合まで
キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ リンテック21キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズリンテック21
3,798税込4,178
1袋(1個)
当日出荷
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。壁と什器を固定します。接着パッドを使用のため壁を傷めません。対象物1台に対し2個使用。
仕様BP 1個入セット内容樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1材質本体PCアロイ、ベルト/PP質量(kg)【対象物】300(2個使用)内容1本入り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×149×18アズワン品番61-3740-47
家具転倒防止スペーサー エスコ家具転倒防止スペーサーエスコ
320税込352
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
家具などの転倒・ズレ防止に。がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ。取り付けはとても簡単。家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。
厚さ(mm)6入数(枚)4
プロセブン ラックベルト DCバックルタイプ BRK-Dシリーズ プロセブンプロセブン ラックベルト DCバックルタイプ BRK-Dシリーズプロセブン
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
ずれ落ち防止ゴム付きベルト幅広い対応支柱外周径(60mm~250mm)スチールシェルフにも対応可能様々な支柱形状に対応幅広い対応間口耐震試験実施済みメーカー実験車にて検証
材質ポリエステル(ベルト部分)、亜鉛合金(バックル部分)ブラック
冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズ リンテック21冷蔵庫ヤモリセット RY-SETシリーズリンテック21
2,998税込3,298
1セット
21日以内出荷
地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160使用環境温度(℃)0~40材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
落下ストッパー AH-916シリーズ アズワン落下ストッパー AH-916シリーズアズワン
1,584税込1,742
1本
翌々日出荷
様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めが付いておりベルトがずれ落ちません。ベルトで容易に設置可能!
材質ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)100/本耐震性震度6強相当付属品アルコールパッド×1
転倒防止粘着プレート(大型レンジ用/2個) エスコ転倒防止粘着プレート(大型レンジ用/2個)エスコ
2,180税込2,398
1パック(2個)
当日出荷
大型電子レンジ・オーブントースターを固定し地震による転倒・落下を防止。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド付バックル。 強力粘着で電子レンジをしっかり固定します。
セット内容大型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2取付可能対象大型レンジ材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHBブラックサイズMベルト長さ(mm)300耐荷重(kg)約64(2本使用時)アズワン品番64-7979-73耐用年数(年)約8~10耐震性震度7
50x120x 3mm 調整くさび(10本) エスコ50x120x 3mm 調整くさび(10本)エスコ
540税込594
1個(10個)
予約販売
材質PSポリスチレン寸法(mm)50×120×3(T)ケース入数(本)10アズワン品番64-2293-23
リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
テレビ転倒防止ベルト(ハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ) ティーエフサービステレビ転倒防止ベルト(ハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ)ティーエフサービス
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!セット内容固定金具x2個 ベルトx2本 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 ビスx4本材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレンアズワン品番64-3976-41
ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(ゲルタイプ) ティーエフサービスティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(ゲルタイプ)ティーエフサービス
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。 凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:ポリウレタン系ゲル耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-38適合容量(L)~500
ティープレートベルトタイプ ティーエフサービスティープレートベルトタイプティーエフサービス
3,798税込4,178
1セット(2個)
4日以内出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHBホワイトアズワン品番64-3976-24
サムロック粘着パッド LION (ライオン事務器)サムロック粘着パッドLION (ライオン事務器)
2,798税込3,078
1パック(18枚)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定替粘着パッド
用途地震対策
転倒防止ワイヤー HAMILeX(ハミレックス)転倒防止ワイヤーHAMILeX(ハミレックス)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。 学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg)150以下(2本使用)材質ブラック質量(kg)約0.1ワイヤー長(mm)1500外寸法・幅(mm)1500関連資料(1.15MB)
落下防止バンドE LH-918Eシリーズ リンテック21落下防止バンドE LH-918Eシリーズリンテック21
1,298税込1,428
1式
翌々日出荷から7日以内出荷
オープン棚の収納物の落下を防止するベルトです。PPボックス内に入ったバックルを上に抜き取るだけで収納物の出し入れが可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)・ポリカABS樹脂、接着材/アクリル系ベルト幅(mm)19質量(kg/本)【対象物】125耐震性震度6強質量(g)約70セット内容両端バックル付きベルト×1本、片側バックル付きベルト×2本、PPボックス×2個、アルコールパッド×1個
転倒防止金具タフブラケット 床固定 ティーエフサービス転倒防止金具タフブラケット 床固定ティーエフサービス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
床と書庫を固定(L-3)。低い段差の連結固定や固定箇所の面積が狭い場合(L-4)。
材質鉄(SS400)塗装焼付け塗装
キャスターフレームホルダーBバックル付 アズワンキャスターフレームホルダーBバックル付アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
種別転倒防止ベルトアズワン品番61-3740-99
49x29x10mm ウェッジシム(ハード/30個) エスコ49x29x10mm ウェッジシム(ハード/30個)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-1
90kg サムロック(グレー/2個) エスコ90kg サムロック(グレー/2個)エスコ
3,730税込4,103
1個
当日出荷
種別転倒防止ベルトエスコ品番EA979BR-90
90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個) エスコ90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
種別L字金具エスコ品番EA979AF-1
ステンレスWサンド耐震ゲルマット シロクマステンレスWサンド耐震ゲルマットシロクマ
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。種別耐震マット使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。厚さ(mm)10
フレームホルダーシリーズ リンテック21フレームホルダーシリーズリンテック21
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止! 設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ! レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

転倒防止金具