9ページ目: 転倒防止金具

512件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトムホルダーS リンテック21ボトムホルダーSリンテック21
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、ゴムブッシング、連結ボルト1セット、プライマーB×2寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
交換用両面接着パッド リンテック21交換用両面接着パッドリンテック21
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
適合Φ80円盤用交換テープ寸法(mm)Φ80
リンクアーム リンテック21リンクアームリンテック21
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
オフィス内のローキャビネットの転倒を防止する製品です。 L字型金具の接着テープが貼付けてある側をローキャビネット下部に接着固定し、接着テープが貼付けられていない側を床面に設置して使用します。 設置はローキャビネット1本に対して四隅に1個ずつで合計4個使用します。 オフィス内で壁面に面さずに置かれたローキャビネットに対応します。 床面がタイルカーペットの場合、タイルカーペットに切込みを入れてその下に設置することが可能です。 床面設置側は接着テープが貼り付けられていないため移設が容易です。 接着固定のため、ローキャビネットへの穴あけ工事が不要です。また、取付の際にローキャビネットを動かす必要がありません。 接着固定の代わりにタッピングねじによる固定も可能です。
種別L字金具仕様接着テープ付適合80kg以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×84×48使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
タックフィット ガードシート 北川工業タックフィット ガードシート北川工業
549税込604
1セット(4枚)
翌々日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできます。 吸着面はノリ残りしない加工。(繰り返し使用可能) 落下・ズレ防止。
用途小物/PC/プリンター種別耐震マット材質アクリル系発泡寸法(mm)50×50ブラック
イーコネクト ティーエフサービスイーコネクトティーエフサービス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(4枚)
当日出荷
2段式棚をしっかり接続!地震による転倒を防止! 震度6強の耐震実験に耐えた!
用途書庫・家具の転倒を防止種別連結器具材質PET蒸着シール耐荷重(kg)上部棚のみ/約100(本品を4枚使用した場合)耐用年数(年)約5
背ツナギ材 (中量タイプ) TRUSCO背ツナギ材 (中量タイプ)TRUSCO
189税込208
1セット
当日出荷
トラスコ品番512-1965摘要M1.5・M2・M3・M5兼用質量(g)30
透析機械装置ストッパー リンテック21透析機械装置ストッパーリンテック21
29,980税込32,978
1セット(2個)
15日以内出荷
床を傷つけずに接着固定し、移動防止が出来ます。 既設設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易に出来ます。 M20以下のレベルアジャスターのボルト部を挟み込み、接着固定をします。 設備の底面下より固定具が出ないように固定出来ます。 ステンレス製品の為、耐水・耐油に優れています。 防振ゴム(10t)の高さまで調節可能です。
適合600kg/2個使用時セット内容プライマーB×2寸法(mm)100×205×40使用環境温度(℃)0~40アズワン品番2-9554-01耐震性6強相当
家具ガタつき防止板 ガタピタくん ジェクティブ家具ガタつき防止板 ガタピタくんジェクティブ
419税込461
1パック(2本)
6日以内出荷
家具の下に「ガタピタくん」を設置することにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。エラストマー樹脂の為、微弱な振動を吸収します。くぎやねじを使用しませんので、家具や柱、かもいなどを傷つけません。ハサミでかんたんに切れ、自由に長さが調節できます。
材質エラストマー樹脂
スーパー不動王ホールド FFT-011 不二ラテックススーパー不動王ホールド FFT-011不二ラテックス
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
大型家具を移動せずそのまま固定!家具の転倒を防ぐ制振式ストッパー!大型家具を移動させずにそのまま設置できる、便利な転倒防止器具です。衝撃をしっかり吸収する超発泡ダンパーを採用し、地震などの振動を緩和。家具と天井の間に設置するだけで、揺れからの転倒をしっかり防止します。工具不要で簡単に取り付け・取り外しができ、壁や床を傷つけずにしっかり固定できます。震度7相当の実験でも効果が確認されています。耐荷重150kgまで対応し、高さ215cmの家具にも設置可能な防災グッズです。地震対策や防災準備の基本アイテムとしてご家庭やオフィスで活躍します。【取り付け可能な家具類】本棚、食器棚、オフィス棚(スチール棚)、下駄箱、キャビネット、サイドボード、テレビ台、パソコンラック、洋服タンス、クローゼット、冷蔵庫(天板が平面なもの)など【取り付け可能な壁材】木材、合板、ベニヤ板(ニス塗り、塗装品を含む)、スチール材(塗装品を含む)、塩化ビニル樹脂壁紙、オレフィン樹脂壁紙(PE、PP、EVA樹脂壁紙)、フッ素コートされた壁紙(キッチンまわりなどの汚れやすいところ)、繊維織物でできた壁紙、珪藻土が表面に付着した壁紙、無機質防火壁紙(11階建て以上の建物の内装)
セット内容本体×2材質ポリウレタンフォーム、布粘着材、ABS、発泡ポリプロピレン、発砲ポリエチレン寸法(mm)154×130×140包装形態箱入り
テレビ転倒防止 TVガードラバーベルトタイプ ティーエフサービステレビ転倒防止 TVガードラバーベルトタイプティーエフサービス
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
耐荷重~70型/1セットゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し、転倒・落下を防止化粧ナットとベルトを外せば、対象物の移動や掃除が可能テレビの脚形状、設置状況に合わせて設置方向を選択可能ベルトの穴の位置を変えることで、3段階でベルト長さの調整が可能
用途テレビの前方転倒防止セット内容本体:4個、アルコールパッド:1枚材質プレート:スチール(表面処理・カチオン)、ベルト:ゴム製(EPDM)、粘着:アクリル系粘着剤、化粧ナット:樹脂製(PP)、スチール内容1セット
イーガード 重量ラック用 樹脂バックル ティーエフサービスイーガード 重量ラック用 樹脂バックルティーエフサービス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
耐荷重約100kg/1本ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止ネット
用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト1本材質バックル・クリップ・アジャスター:樹脂製(POM)/ベルト:樹脂製(PP)内容1本入り
イーガード 重量ラック用 フランスカン ティーエフサービスイーガード 重量ラック用 フランスカンティーエフサービス
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
耐荷重約100kg/1本ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止ネット
用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト1本材質フランスカン:スチール/クリップ・アジャスター:樹脂製(POM)/ベルト:樹脂製(PP)内容1本入り
耐震用アジャスターストッパー TRUSCO耐震用アジャスターストッパーTRUSCO
15,600税込17,160
1セット
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
棚ネット(ボルト固定タイプ) 大石製作所棚ネット(ボルト固定タイプ)大石製作所
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します。(ボルト固定タイプ)ワンタッチで簡単脱着。
グリーン/イエロー
ラック用連結ベルト 大石製作所ラック用連結ベルト大石製作所
2,698税込2,968
1セット
7日以内出荷
隣り合った棚やネスラックの連結に最適です。面ファスナーテープ付きでしっかり固定します。40~50角の棚支柱に適応。
仕様面ファスナーテープ付き長さ(mm)420ブラックベルト幅(mm)50内容2本組材質(ベルト)ポリプロピレン適応使用支柱範囲60~110mm
テレビ用固定ベルト 大石製作所テレビ用固定ベルト大石製作所
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
薄型テレビの固定に最適です。カムバックルで伸縮自在。60インチまでのテレビに対応しています。
仕様カムバックル縫製付属品六角ボルトM4~8×各2本、棚取付用ネジ×4本ベルト幅(mm)25内容2本組材質(ベルト)ポリプロピレン
多用途収納 耐震ロック Panasonic(パナソニック)多用途収納 耐震ロックPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
多用途収納用 オプション部材
フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21フレームホルダー MS-705シリーズリンテック21
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!取り外し跡が残らない!工場設備・装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB寸法(mm)154×120×131質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個高さ(mm)可変範囲:35~50使用環境温度(℃)0~40アズワン品番61-3741-03耐震性耐震度:震度6強相当
ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21ドロップストッパー LR-080シリーズリンテック21
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。落下防止用パイプバーを片手で簡単開閉!
用途オープン棚の収納物落下防止に。材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール質量(kg)対象物:100使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)パイプ径/Φ28、ホルダー/57×24×108
テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPAテレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止ELPA
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
素材:【伸縮ベルト】ベルト:ポリエステルバックル:ポリアセタール金具:アルミネジ:ステンレス【粘着ゲルベース】本体:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー【粘着ゲルマット】スチレン系ポリマー使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4gセット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース2揺れを吸収する粘着ゲルマット3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済テレビサイズ40型まで対応日本製
調整できる耐震ラッチ 八幡ねじ調整できる耐震ラッチ八幡ねじ
419税込461
1個
4日以内出荷
地震対策用品 ナイキ地震対策用品ナイキ
13,980税込15,378
1組
24日以内出荷
什器のアジャスターの下に敷くだけで商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。
トラスコ品番208-6810質量(kg)0.3対応震度6強外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.5×83.5×11.5耐荷重(kg/個)440(Pタイル:300)
スチール棚落下防止ネット延長ベルト(2本) エスコスチール棚落下防止ネット延長ベルト(2本)エスコ
800税込880
1セット(2本)
翌日出荷
1セット2本入。延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。2本並んでいるラックの支柱に巻き付ける際の使用できる延長ベルト。
材質ベルト:ポリプロピレン 面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×300×1.3
M3型中量棚専用免震樹脂ベース TRUSCOM3型中量棚専用免震樹脂ベースTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。棚や床のアンカー施工は不要です。地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。
用途M3型中量棚の免震用としてトラスコ品番217-8941適合機種M3型中量棚材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)幅(mm)62厚さ(mm)25寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25オレンジ高さ(mm)62
機器固定金具 天板奥行750mm 昭和科学機器固定金具 天板奥行750mm昭和科学
60,980税込67,078
1式
7日以内出荷
実験台上機器の転倒・落下を防止する固定金具です。 実験台に穴を開けることなく専用金具で固定します。 ベースは多孔型のため、機器に合わせてベルトの固定位置を移動できます。 天板の厚み45mmに対応しています。 取り付け方法1.フロント・バック金具による固定:付属のスパナで簡単に取りつけられます。 取り付け方法2.ネジによる固定:実験台天板に皿ネジ(4mm以下)で固定します。 実験台の引き出しも使用可能です。(特殊品は除く)
仕様●実験台適用天板:奥行750mm、厚み/45mm●セット内容:スチール製ベース(多孔型、ライトグレー色)2本、スチール製固定金具(ライトグレー色)4個、M6ボルト8本、M6用スパナ1本、締付ベルト(ラチェット式、ナイロン製、幅25mm、長さ4.5m)2本アズワン品番67-8735-77
不動王 家具転倒防止サポート板 FFT016 1パック 4個入 不二ラテックス不動王 家具転倒防止サポート板 FFT016 1パック 4個入不二ラテックス
1,598税込1,758
1パック(4個)
8日以内出荷
他の家具転倒防止器具との併用によって、より安全を確保することができます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド) 家具の前下部に敷く事により地震による転倒リスクを軽減します。 家具に合わせてハサミ等でカット可能です。 環境基準に適合したRoHS指令対応素材を使用。安心安全の日本製。 カーペットや畳などで、自重により家具が前傾するのを防ぎます。 滑りを抑制することで、他の各転倒防止器具の効果を高めます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド
仕様●設置対象物:タンス、食器棚、ロッカー等●耐久年数:5年●材質:RoHS指令対応PVC(2023年9月時点)●適用温度:1050度アズワン品番67-8191-77
開閉防止ロック キャビネット用 1パック 5個入 八幡ねじ開閉防止ロック キャビネット用 1パック 5個入八幡ねじ
1,370税込1,507
1パック(5個)
4日以内出荷
お子様の開閉いたずら防止に役立ちます。 ワンタッチロック構造。 普段の開閉もラクラク。 開閉防止ロックとしてキャビネットや両開きの扉に使用します。
仕様●取付可能場所:両開きのキャビネットアズワン品番67-8191-82
開閉防止ベルト 1パック 5個入 八幡ねじ開閉防止ベルト 1パック 5個入八幡ねじ
1,480税込1,628
1パック(5個)
12日以内出荷
お子様の開閉いたずら防止に役立ちます。 ワンタッチロック構造。 普段の開閉もラクラク。 開閉防止ベルトとしてドア・小扉・引き出しに使用します。
仕様●取付可能場所:室内の引き出しなど(凹凸のない平らな面に取り付けてください。)アズワン品番67-8191-81
セイフキャッチミニ 1パック 2個×5セット入 ベストセイフキャッチミニ 1パック 2個×5セット入ベスト
4,398税込4,838
1パック(5セット×2個)
8日以内出荷
地震、振動による扉の開き止めとして使用いただけます。
仕様●材質:ABS樹脂●ラッチ式アズワン品番67-8191-73
ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 グランドピアノ用(黒・3個組) 信越工業(東京)ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 グランドピアノ用(黒・3個組)信越工業(東京)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。
用途キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。種別転倒防止具材質特殊合成ゴム寸法(mm)ケース(3個組):150×250×160本体寸法(mm)(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46本体質量(g)約600/個ケース質量(kg)(3個組)約
ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 アップライトピアノ用(黒・4個組) 信越工業(東京)ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 アップライトピアノ用(黒・4個組)信越工業(東京)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。
用途キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。種別転倒防止具材質特殊合成ゴム寸法(mm)ケース(4個組):150×250×160本体寸法(mm)(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46本体質量(g)約600/個ケース質量(kg)(4個組)約2.6
転倒防止金具 エスコ転倒防止金具エスコ
3,480税込3,828
1セット(2セット)
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
段積みストッパーP リンテック21段積みストッパーPリンテック21
14,980税込16,478
1式
21日以内出荷
段積み装置の転倒防止液体クロマトグラフィーなどの転倒防止穴をあけない接着固定
仕様●構成:フラットLLB×4、連結ベルト2450×2、アルコールパッド×4、取扱説明書×1●材質:処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材、鋳物、ポリプロピレン●概寸:金具/54×118×H56-64、ベルト長/2400mm●耐震度:震度6強アズワン品番65-8892-31
ビタシート 10枚入 BTS100-4.5シリーズ 枚方技研ビタシート 10枚入 BTS100-4.5シリーズ枚方技研
17,980税込19,778
1箱(10枚)
6日以内出荷から13日以内出荷
片面が吸盤、もう片面はプチプチの形状で使い易い引っ付き具合の粘着シートです。何度でも簡単に取付け、取外しが可能です。
仕様●材質:ポリウレタン●耐震度:震度7相当●入数:1箱(10枚入)●サイズ:100×100×4.5mm●重量:30g
ピタ7 ストッパーP(LLサイズ) 未来工業ピタ7 ストッパーP(LLサイズ)未来工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 ベーススター(脚下用) 未来工業ピタ7 ベーススター(脚下用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ソファー等の脚付家具に取り付けて使用します。ゴムベルトを外せば、設置物の移動ができます。
種別転倒防止ストッパーブラック
ピタ7 ベルトストッパー(テレビ用) 未来工業ピタ7 ベルトストッパー(テレビ用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
テレビ背面に取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ねじを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。底面に耐震マットが貼りにくいテレビに最適です。
種別転倒防止ベルトブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 アジャスター用(ベースタイプ) 未来工業ピタ7 アジャスター用(ベースタイプ)未来工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
アジャスターボルト付機器に取り付けて使用します。機器からのはみ出しが少なく、スッキリ設置ができます。
種別転倒防止ストッパー
ピタ7 キャスター用 未来工業ピタ7 キャスター用未来工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
複合機等のキャスターに取り付けて使用します。カバーを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ビタボール 1/4CL 5個入 枚方技研ビタボール 1/4CL 5個入枚方技研
6,798税込7,478
1箱(5個)
13日以内出荷
直交する2面のみ粘着性があり対象物を挟んで設置する為、対象物を持ち上げずに何度でも簡単に取付け、取外しが可能です。また丸いフォルムで外観も綺麗です。
仕様●材質:ポリウレタン●耐震度:震度7相当●入数:1箱(5個入)●サイズ:29×60×29mm●重量:26gアズワン品番65-9616-70

転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります

転倒防止金具