転倒防止金具 :「地震対策 棚」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
地震対策ゴムストッパー キングジム 動画あり
ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
1組ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。 種別転倒防止ストッパー 材質非移行性合成樹脂エラストマー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)セーフティコード サムロック
物品棚のピッチ穴を利用したセーフティコード。棚の中の本や置物などを、震動による落下から守ります。
用途地震対策 ねじ6本 コード長さ(mm)セーフティコード:2730(伸縮しますので横1220mmまでの棚なら3本のコードが取れます) コネクタ(接続用)6個 アズワン品番64-8244-12
1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷

什器のアジャスターの下に敷くだけで商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。
トラスコ品番208-6810 質量(kg)0.3 対応震度6強 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.5×83.5×11.5 耐荷重(kg/個)440(Pタイル:300)
1組
13,980 税込15,378
24日以内出荷

地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18 過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)50
1セット(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷

食器棚、キッチンなどの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出しを防止できます。
用途地震対策用。開き戸用 トラスコ品番556-2905 材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール、基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤 長さ(mm)100 幅(mm)40 本体寸法(mm)幅40×長さ100×厚さ19
1個
409 税込450
当日出荷

書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。 棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。 棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。 本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。 ストッパーが透明なので、外観を損ないません。 汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚 種別落下防止器具 寸法(mm)45×145×1 質量(g)10(6本) 過負荷耐量40kg/枚 使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。 RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個 材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ 寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80 アズワン品番64-0868-07
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります