18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。 ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です) 種別連結器具 材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 透明 奥行(mm)96 枚数4 耐荷重(kg)200(4枚で)
1パック(4枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強相当 セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部 質量(g/本)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時) 過負荷耐量150kg以下/本 使用環境温度(℃)0~40
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

落下抑制テープ 3M(スリーエム) 動画あり
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。 書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別落下防止器具 仕様【貼り付け可能】面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど【貼り付け不可】面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど 材質ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)0.3
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。 シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。 また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。 【取付方法】 ・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。 ・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。 ・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
用途家具の転倒防止 仕様耐震度/7相当 材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤 寸法(mm)100×100 半透明
1パック(4枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結 種別連結器具 材質ポリエステル 寸法(mm)110×110
1パック(4枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。 強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。 20kgのせん断力です。 極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。
用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結 種別連結器具 仕様耐震度/6強相当 セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚 材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材 寸法(mm)(接着面)100×100 外形寸法(mm)100×130 剪断強度(kg)120以下/枚 使用環境温度(℃)0~40 外観半透明
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(4枚)ほか
629 税込692
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止 種別転倒防止ベルト セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。 種別転倒防止ストッパー 材質非移行性合成樹脂エラストマー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TVや家具などの転倒防止に固定ができる 耐震ストッパーです。強力両面テープで固定することで転倒や落下防止に役立ちます。2個セットです。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止に 種別転倒防止ストッパー 質量(g)250
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

薄型テレビの転倒防止に28型以下のテレビに対応両面テープを使用しテレビを固定対象物1台に付き2種類、2個使用。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×44×71 材質ABS樹脂 適合サイズ28型以下のモニター セット内容テレビフット×2、フット台×2、アルコールパッド×1シールフィルム(黒)×2 サイズS アズワン品番61-3740-54
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
種別転倒防止ベルト アズワン品番61-3740-99
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

転倒防止商品が付いている部分に工具を入れて剥離する商品です。 接着剤や粘着テープの接着面に入れて剥がします。
用途固定した接着材の回転剥離工具。 トラスコ品番207-7471 セット内容本体 × 1、取扱説明書 材質/仕上ユニクロメッキ鉄製、ユニクロメッキ鉄製 質量(g)220 本体厚さ(mm)300 本体長さ(mm)3 アズワン品番64-8601-54 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)30
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ! コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる! スッキリ簡単設置キレイ 家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。 コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。 取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。 くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。 家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。 コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。 ※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー 材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系 幅(mm)65(コーナー設置板) ライトブラウン 奥行(mm)40(コーナー設置板) 寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。 床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。 製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。 トラスコ品番208-3411 セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】200以下/個 質量(g)530 本体厚さ(mm)32 本体長さ(mm)155 アズワン品番64-8613-38 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
1セット
8,798 税込9,678
翌日出荷

リンテック21リンクアーム
オフィス内のローキャビネットの転倒を防止する製品です。 L字型金具の接着テープが貼付けてある側をローキャビネット下部に接着固定し、接着テープが貼付けられていない側を床面に設置して使用します。 設置はローキャビネット1本に対して四隅に1個ずつで合計4個使用します。 オフィス内で壁面に面さずに置かれたローキャビネットに対応します。 床面がタイルカーペットの場合、タイルカーペットに切込みを入れてその下に設置することが可能です。 床面設置側は接着テープが貼り付けられていないため移設が容易です。 接着固定のため、ローキャビネットへの穴あけ工事が不要です。また、取付の際にローキャビネットを動かす必要がありません。 接着固定の代わりにタッピングねじによる固定も可能です。
種別L字金具 仕様接着テープ付 適合80kg以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×84×48 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

リンテック21キャスト・イット
タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。 製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。 製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。 リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。 製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。 製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。 製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。
用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止 種別転倒防止ストッパー 材質ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー 外径×高さH(Φmm×mm)127×22 質量(g/個)約200
1セット(2個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『転倒防止用品』には他にこんなカテゴリがあります