テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止ELPA3日以内出荷
素材:<br />【伸縮ベルト】<br />ベルト:ポリエステル<br />バックル:ポリアセタール<br />金具:アルミ<br />ネジ:ステンレス<br />【粘着ゲルベース】<br />本体:高剛性ABS樹脂<br />粘着部:スチレン系ポリマー<br />【粘着ゲルマット】<br />スチレン系ポリマー<br />使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃<br />外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)<br />質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4g<br />セット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。<br />1ガッチリ固定する粘着ゲルベース<br />2揺れを吸収する粘着ゲルマット<br />3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト<br />設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。<br />はがす際にも壁にキズをつけません。<br />ベルトは約24~40cmまで調整可能。<br />震度7相当まで耐えられます。<br />※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済<br />テレビサイズ40型まで対応<br />日本製