「明るさ(Lm)」から絞り込む
200~300未満(1)
見たままの色を忠実に再現する高演色CRI90ペンライトです。色を観察する必要のある臨床検査、美術品鑑定、理科実験、園芸、デザインなどあらゆるシーンで活躍します。日亜化学219CLED搭載、ボディは高強度の航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用、最高保護等級の防塵防水等級IP68とハードな使用にも耐える仕様です。
付属品本体、テスト用単4電池×2、防水パッキン(スペア)×2、取扱説明書
寸法(mm)Φ14.8×L140
質量(g)本体のみ:23、電池含む:48
色温度(K)4000
使用電池単4電池×2(最大連続使用時間80時間)
防塵防水性能IP68
LED日亜化学219C×1
耐衝撃性1.5m
モードHigh:200-400lm(10min+2.3h) Med:50lm (13h) Low:10lm (34h) Eco:2.5lm(80h) SOS:20lm
明るさ(Lm)最大200
照射距離(m)55
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。