ペンタイプライト :「led 拡散」の検索結果

特価
本日10月16日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属 質量(g)71(電池なし) 全光束(Lm)226 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 本体寸法(mm)全長168 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単3×2本 充電方式再充電なし バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMini Pro ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷