ペンタイプライト :「蓄電池」の検索結果
懐中電灯のペンタイプは、ペン式の携帯できる照明です。アルミLEDライトは、 スイッチを押すと点滅信号を送ることができます。シリコンレンズ採用の高輝度LEDのペンライトは、光を照射面に均一に配光することが特徴です。明るさは強・弱の2段階あり、点滅機能も付いています。胸ポケットに差しやすいようにクリップがついているものもあります。
関連キーワード
「明るさ(Lm)」から絞り込む
50未満(1)
細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ10×158
色シルバー
質量(g)32(電池含)
電池寿命(時間)24
使用電池AAAA×3本(付属)
明るさ(Lm)11(固定)
防水性IPX4
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
散光、アルミボディ、保護キャップ付。
1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。
テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。
電球の種類LED
材質(本体)アルミ
色ブラック
エスコ品番EA758SG-20
光源LED球
LED色白色
電池寿命約60時間
パターン点灯
明るさ11ルーメン
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。