1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。 ノンスリップのローレットグリップです。 耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。 マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。 ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅 首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。
仕様マグネット仕様 トラスコ品番206-4814 全長(mm)152 ブラック 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20~50 電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 外径(Φmm)15 保護等級IP54 機能点滅、SOS点滅モード有り 縦(mm)17.5 横(mm)15 明るさ(Lm)300 照射距離(m)50 電球の種類LED 点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8 照射角度(°)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷