ペンタイプライト :「蓄電池」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル 質量(g)約37(クリップ含む) 外形寸法(mm)(約)直径16×長さ109(クリップ除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1 光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時 照射距離(m)約70
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタン。スタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯。調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き。明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)。保護等級はIPX4(防まつ形)。乾電池不要のUSB充電式
付属品スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ 質量(g)約167(スタンド含む) 外形寸法(mm)(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む) 電源充電式(充電池内蔵) センサー明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード 光源白色系LED・赤色LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約500※トーチライトHIGHモード時 照射距離(m)約250
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷