ペンタイプライト :「安全用」の検索結果
特価
本日9月3日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「明るさ(Lm)」から絞り込む
50未満(3)
100~200未満(1)
200~300未満(2)
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF
質量(g)61
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3
防塵防水性能IP54
光束(Lm)最大:220
明るさ(Lm)光源(約)220~10
照射距離(m)最大:(約)46
連続点灯時間(時間)2~23
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。ペンライト電池式ローエンドモデル
単4アルカリ電池×2本使用で150ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能
ツイストスイッチでON/OFF
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40
電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大150
明るさ(Lm)150
照射距離(m)最大約74
連続点灯時間(時間)12
落下耐久(m)1
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シンプル&クールデザイン。
使用電池単4アルカリ電池×2本
電球の種類LED
特殊用途防沫
仕様スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久
付属品ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
トラスコ品番779-7966
寸法(mm)Φ16.2×142.4
質量(g)60(電池含む)
全光束(Lm)18
光源Φ5mm白色LED×1灯
連続点灯時間約8時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)18
明るさ(Lm)18
実用点灯時間約8時間
照射距離(m)17
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ユニセックスペンライト、フルークスシリーズ。ピンクリボンモデル
当該製品を1本ご購入につき、GENTOSは認定NPO法人乳房健康研究会に50円を寄付致します。
単4アルカリ電池×2本使用で18ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
IP54(準拠)のボディ
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40
寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大18
照射距離(m)最大約20
連続点灯時間(時間)12
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。