ペンタイプライト :「蓄電池」の検索結果

懐中電灯のペンタイプは、ペン式の携帯できる照明です。アルミLEDライトは、 スイッチを押すと点滅信号を送ることができます。シリコンレンズ採用の高輝度LEDのペンライトは、光を照射面に均一に配光することが特徴です。明るさは強・弱の2段階あり、点滅機能も付いています。胸ポケットに差しやすいようにクリップがついているものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
200~300未満(1)
RX-314R レクシード ペンライト充電式 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF 質量(g)61 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3 防塵防水性能IP54 光束(Lm)最大:220 明るさ(Lm)光源(約)220~10 照射距離(m)最大:(約)46 連続点灯時間(時間)2~23 落下耐久(m)テスト:2
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷