「明るさ(Lm)」から絞り込む
LEDワークライト W4R WorkLED LENSER当日出荷
W4R Workは携帯性に優れたポケットサイズのコンパクトワークライトです。
角度調節可能な底面マグネットにより、ハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)色ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約91(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28x163x20保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:9 【トップ】2
LEDワークライト W2R WorkLED LENSER当日出荷
W2R Workは充電式でスリムタイムのワークライトです。
クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体には充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品専用充電池、充電ケーブル(Type-C)色ブラック本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24保護等級IP54使用電池専用充電池充電時間(時間)2.5光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:1.5 / ロー:7 【トップ】3.5
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります