ペンタイプライト :「ledペンライト」の検索結果

懐中電灯のペンタイプは、ペン式の携帯できる照明です。アルミLEDライトは、 スイッチを押すと点滅信号を送ることができます。シリコンレンズ採用の高輝度LEDのペンライトは、光を照射面に均一に配光することが特徴です。明るさは強・弱の2段階あり、点滅機能も付いています。胸ポケットに差しやすいようにクリップがついているものもあります。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質アルミ 本体質量(g)約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く) 保護等級IPX2 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約75 使用電池単4形乾電池×1本(別売) 色(本体)シルバー 光束(Lm)約10 電球の種類LED
1個
739 税込813
当日出荷

LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり握れる大きめサイズ、アウトドアにもオススメ。 耐久性のある軽量アルミ合金ボディを採用。 高級感あふれるブラックカラー仕上。
用途作業現場や災害時の備えに 質量(g)48 出力(W)0.5 直径×長さL(Φmm×mm)22×151 光源LED 使用電源単三電池×2本(別売) 連続点灯時間(時間)約15
1本
799 税込879
当日出荷

SL-79 LEDペンライト エンジニア 動画あり
エンジニアLEDペンライト
低価格のペンライトです。携帯に便利なクリップ付きです。ON/OFFスイッチでライトのオンオフがワンタッチです。
用途暗所での作業などに。 付属品単4形乾電池×2個 全長(mm)135 質量(g)28 光源LED高輝度ライト(白色)1灯 外径(mm)18
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

用途作業現場や災害時の備えに 材質アルミニウム 全長(mm)130 直径(Φmm)14 質量(g)28 光源LED 使用電池単四電池×2本(別売) 連続点灯時間約20時間 電球の種類LED
1本
899 税込989
当日出荷

カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140 質量(g)35 光源10000 MCD 連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形 トラスコ品番824-5452 セット内容ペンクリップ 質量(g)28 保護等級IPX4 外径(Φ)×全長(mm)15.2×132 連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時) LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m)(最大)48 特殊用途防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様 付属品ペンクリップ 質量(g)23 外径×全長(mm)14.5×109 連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)充電式LEDペンライト
USBケーブル(Type-B)。スリムボディです。トップ&サイド2WAYのペンライトです。マグネット、クリップ付き。側面にはCOBライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。ペン先にはスポットLED搭載で、O奥まった箇所を照らすのに最適です。
セット内容USBケーブル(Type-B) 材質アルミ合金 寸法(mm)174×21×20 質量(g)58 電源充電式 バッテリー3.7V 650mAh 充電時間(時間)2.5 LEDLED+COB 明るさ(Lm)300 (TOP)・180 (SIDE) 防水性IPX0 ポートチャージポート:Type-B 照射距離(m)70 (TOP)・24 (SIDE) 点灯時間(時間)3 (TOP)・1.5 (SIDE)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

携帯性に優れたクリップ付きで落下を防止します。作業着や腰袋などのペンホルダーにも入るスリムデザインです。高輝度チップタイプ白色LEDで高出力、ワイドビーム照射になってます。
トラスコ品番428-3298 材質アルミ合金 全長(mm)140 外径(Φmm)11~13.5 色(本体) 明るさ(Lm)200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 点灯色は電球色 携帯用クリップ付
本体質量(g)約21(電池別) 平均演色評価数Ra80 直径×長さL(Φmm×mm)13.6×135(クリップ部除く) 保護等級IPX2 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源電球色系LED×1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約100
1個
739 税込813
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライト
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 材質ABS 寸法(mm)170×20×25 質量(g)40(電池含まず) 切替方式on/offシンプルスイッチ 連続使用時間(時間)約4 光源SMD LEDチップ3W 使用電池単4電池×3本 設置場所屋内外兼用 ボディーカラーグレイブルー 明るさ(Lm)180 装着方式マグネット付クリップ 電球の種類LED
1個
839 税込923
当日出荷

タンデムLEDペンライト
エコ商品
高出力ペンライト ワイドビーム照射 腕のペンホルダ対応 ペンと近似サイズ
用途作業現場、暗い場所などの確認に 寸法(mm)11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長) 全長(mm)140 ブラック 電源単4×2本 本体質量(g)約22(電池抜き) 防滴構造IPX4 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約5.5~6 落下衝撃(m)1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)【100ルーメン】LEDペンライト
単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
本体質量(g)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144 使用電池単4アルカリ乾電池2本 明るさ(Lm)100 防水性IPX4 照射距離(m)50 電球の種類LED 落下衝撃(m)約1 点灯時間(時間)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライト
スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)144 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理) 質量(g)48 スイッチ電子スイッチ 電源リチウムポリマーバッテリー 外径(Φmm)15 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V. 充電時間80%=1時間、100%=1時間30分 使用環境温度(℃)-20~50 連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low) 環境温度範囲(℃)充電:0~+45 明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming) LED使用数(個)CREEパワーチップ1 防水性IP20 照射距離(m)最大100
1本
9,998 税込10,998
欠品中

マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
ブラック・ピンク 質量(g)58 電源リチウムイオンバッテリー バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh) 色温度(K)6500 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約2.5 LEDSMD LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3 明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト) 点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト) 耐衝撃IK07 演色指数(Ra)80CRI+
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質アルミニウム 質量(g)26 本体寸法(mm)100×15×15 使用電池単四電池 電池【単四電池】1本 照射距離(m)200 被写体照度100Lm 連続点灯時間(時間)約3
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4K5(フォーケーファイブ)LEDペンライトPN150
質量(g)50(電池含む) 寸法149×19×16mm 電源充電式(USB-C) 動作環境0~40℃ 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約3 動作時間2.5時間(スポットライト)、2/4時間(投光器) 光束(Lm)100(スポットライト)、75/150(投光器) 保管環境-10~60℃ 関連資料カタログ資料(0.67MB) 照射距離(m)70
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。 表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金 ピンク 質量(g)23(電池除く) 電源単4乾電池×2本 寸法(Φmm×Lmm)14.5×125.7 アズワン品番4-1873-03 明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5 電球の種類日亜化学製219-CT素子LED
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。 ノンスリップのローレットグリップです。 耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。 マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。 ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅 首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。
仕様マグネット仕様 トラスコ品番206-4814 全長(mm)152 ブラック 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20~50 電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 外径(Φmm)15 保護等級IP54 機能点滅、SOS点滅モード有り 縦(mm)17.5 横(mm)15 明るさ(Lm)300 照射距離(m)50 電球の種類LED 点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8 照射角度(°)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

SNM-142D SNMシリーズ ペンライト GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)54 直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7 防塵防水性能x4 照射距離(m)最大約64 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)約6.5 落下耐久(m)1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル 質量(g)約37(クリップ含む) 外形寸法(mm)(約)直径16×長さ109(クリップ除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1 光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時 照射距離(m)約70
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

TAKENOW充電式LED ペンライト
エコ商品
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト 電球の種類LED ブラック 使用電池充電池 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

TAKENOW充電式LED ペンライト
エコ商品
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ペンライト
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED 付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 寸法(mm)Φ16.5/14.8×164 ブラック・グリーン 質量(g)47.2(電池除) 等級CE、RoHS 電源充電式 使用温度(℃)-10~40 防塵防水性能IPX4 材質(ボディ)アルミニウム 充電時間(時間)約2.5 モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF 明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150 照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード) 点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間 耐衝撃IK07 充放電回数(回)約500 最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64 照射角度(°)<トップライト>20 USBMicro-B USB
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

TAKENOW電池式LED ペンライト
エコ商品
コンパクトサイズのスタンダードペンライト。スポットライトタイプ。ポケットに入るポータブルサイズ。防災用としても必携の1本。PCレンズ。ポケットクリップ付き。
用途コンパクトサイズのスタンダードペンライト 電球の種類LED ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター 連続使用時間約6時間30分
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
明るさ(Lm)100(高) 点灯時間(時間)8(高) 全長(mm)134 外径(Φmm)15(ヘッド) 質量(g)47 光源C4テクノロジースーパーLED 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 仕様CDP(高):950
1個
5,198 税込5,718
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
仕様CDP(高):2950、CDP(低):840 全長(mm)156 質量(g)54 外径(Φmm)19(ヘッド) 光源C4テクノロジースーパーLED アズワン品番63-2586-86 点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷