ペンタイプライト :「streamlight」の検索結果

懐中電灯のペンタイプは、ペン式の携帯できる照明です。アルミLEDライトは、 スイッチを押すと点滅信号を送ることができます。シリコンレンズ採用の高輝度LEDのペンライトは、光を照射面に均一に配光することが特徴です。明るさは強・弱の2段階あり、点滅機能も付いています。胸ポケットに差しやすいようにクリップがついているものもあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター 連続使用時間約6時間30分
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
明るさ(Lm)100(高) 点灯時間(時間)8(高) 全長(mm)134 外径(Φmm)15(ヘッド) 質量(g)47 光源C4テクノロジースーパーLED 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 仕様CDP(高):950
1個
5,198 税込5,718
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストリームライトスタイラスUL(ホワイトLED)
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。UL認証モデル。
付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

ストリームライトスタイラスプロUSB
充電式ペン型LEDライト。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。 ボディは航空機用アルミ製。 ポケットクリップ付(取り外し可能)。 プッシュ式テールキャップスイッチ。 IPX4防沫形。
明るさ(Lm)70 付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター 連続使用時間(時間)3.5 充電時間(時間)2.5
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。
付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
仕様CDP(高):2950、CDP(低):840 全長(mm)156 質量(g)54 外径(Φmm)19(ヘッド) 光源C4テクノロジースーパーLED アズワン品番63-2586-86 点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。
使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属) 明るさ(Lm)11 ブラック 連続使用時間(時間)約24
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

自由自在に曲げる事ができるフレキシブルシャフトに加え、マグネットクリップホルダーも付属し、入り組んだ場所を照らしながら、両手を使って作業する際に大変便利です。
連続使用時間約3時間15分
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

おすすめ人気ランキング