物干し竿 :「伸縮物干し」の検索結果
物干し竿とは、洗濯物を干すための物干し金物です。ステンレス巻の伸縮竿は、伸縮機能の付いた丈夫なパイプ製の竿。伸縮竿には、部屋干しの際に移動が楽な0.8kgの軽い竿もあります。デザイン性のある物干し竿は、室内で使っても、部屋の雰囲気に馴染むおしゃれなタイプです。カラーは、ホワイト×レッドとホワイト×グレーの2種類があります。軽量なので女性でも取り扱いが楽です。室内用の物干し竿には、四角い形のタイプもあり、竿の2点にハンガーが接するので斜めになりにくく、向きを揃えやすい効果があります。
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
3000(1)
4000(1)
サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂
種類物干竿
耐荷重(kg)約10
パイプ外径(Φmm)28.8
パイプ内径(Φmm)25
片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂
寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)12
パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38
サイズ(mm)3,500~5,000
1本
¥5,590
税込¥6,149
8日以内出荷
つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。
材質スチール
寸法(mm)2700~3800、1本:1360
質量(kg)約1.2
耐荷重(kg)10
パイプ外径(Φmm)29.4
パイプ内径(Φmm)25.4
1本
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。