物干し竿 :「金物」の検索結果

物干し竿とは、洗濯物を干すための物干し金物です。ステンレス巻の伸縮竿は、伸縮機能の付いた丈夫なパイプ製の竿。伸縮竿には、部屋干しの際に移動が楽な0.8kgの軽い竿もあります。デザイン性のある物干し竿は、室内で使っても、部屋の雰囲気に馴染むおしゃれなタイプです。カラーは、ホワイト×レッドとホワイト×グレーの2種類があります。軽量なので女性でも取り扱いが楽です。室内用の物干し竿には、四角い形のタイプもあり、竿の2点にハンガーが接するので斜めになりにくく、向きを揃えやすい効果があります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
3000(1)
4000(1)
片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂 寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784 質量(kg)2.1 耐荷重(kg)12 パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38 サイズ(mm)3,500~5,000
1本
5,590 税込6,149
欠品中

サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂 種類物干竿 耐荷重(kg)約10 パイプ外径(Φmm)28.8 パイプ内径(Φmm)25
1台
3,270 税込3,597
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。
材質スチール 寸法(mm)2700~3800、1本:1360 質量(kg)約1.2 耐荷重(kg)10 パイプ外径(Φmm)29.4 パイプ内径(Φmm)25.4
1本
1,790 税込1,969
翌日出荷

軽くてさび・傷に強いオールステンレス製の物干し竿です。
仕様伸縮式 材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン 寸法(mm)1380/2540mm 質量(kg)0.7 耐荷重(kg)10
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

軽くてさび・傷に強いオールステンレス製の物干し竿です。
仕様伸縮式 材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン 寸法(mm)1380/3800mm 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)8
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

継ぎタイプ。清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用。伸縮式なので、スペースに合わせて長さ調節自由自在。
材質ステンレス巻パイプ、樹脂 寸法(mm)1本:1100 質量(kg)1.0 耐荷重(kg)18 パイプ径(Φmm)内筒:25 外筒:30 サイズ(mm)2,110×3,000
1本
2,870 税込3,157
翌日出荷

『物干金物』には他にこんなカテゴリがあります