絞り込み
適合径(Φmm)
  • 32
  • 10(23)
  • 13(20)
  • 16(24)
  • 19(29)
  • 20(6)
  • 22(5)
  • 25(63)
  • 34(7)
  • 35(199)
  • 35~43(3)
  • 38(35)
  • 40(14)
  • 42.7(7)
  • 45(20)
  • 48.6(7)
  • 50(10)
  • 60(5)
  • 600(3)
  • 800(3)
形状
形状
L受(31)
形状
L止(13)
形状
L通(4)
形状
ブラケットエンド(15)
形状
ブラケットコーナー(22)
形状
直受(20)
形状
直止(54)
形状
直通(45)
材質
  • ABS樹脂(2)
  • SUS304(21)
  • アルミニウム(7)
  • スチール(8)
  • ステンレス(19)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 亜鉛合金(124)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • シロクマ(84)
  • WAKI(和気産業)(33)
  • フジテック・ジャパン(16)
  • TRUSCO(8)
  • ハイロジック(8)
  • TOTO(7)
  • ケージーパルテック(7)
  • APLUS(クマモト)(6)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
  • HOJO(4)
  • NewHikari(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • 川喜金物(SOWA)(2)
  • OMSORG(オムソリ)(1)
  • ACE(エース)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
10(23)
13(20)
16(24)
19(29)
25(63)
32
35(199)
38(35)
40(14)
45(20)
ステンレスブラケット モノタロウステンレスブラケットモノタロウ(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
A型ブラケットL受 シロクマA型ブラケットL受シロクマ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレスブラケット 首長 モノタロウステンレスブラケット 首長モノタロウ(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
A型ブラケットブラック フジテック・ジャパンA型ブラケットブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビスブラック
F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
DC A型ブラケット 首長 フジテック・ジャパンDC A型ブラケット 首長フジテック・ジャパン
659税込725
1個
当日出荷
付属品取付ビス(鉄)材質亜鉛仕上クロームメッキ
ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパンステンレスブラケット 首長フジテック・ジャパン
979税込1,077
1個
当日出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304仕上ヘアライン
ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別形状直通仕上ヘアーライン
A形ブラケット直通 BR-104 シロクマA形ブラケット直通 BR-104シロクマ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E型エンドベース BR-167 シロクマE型エンドベース BR-167シロクマ(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金
横受 ハイロジック横受ハイロジック(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト仕上クローム
ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法E(Φmm)32.5寸法F(Φmm)45寸法P(mm)32.5種別形状直止仕上ヘアーライン
BR-105 A型ブラケット直止 シロクマBR-105 A型ブラケット直止シロクマ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金形状直止
ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157 シロクマスリムユニバーサルブラケットエンド BR-157シロクマ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
DC A型ブラケット フジテック・ジャパンDC A型ブラケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
付属品取付ビス(鉄)材質亜鉛仕上クロームメッキ
ブラケット ハイロジックブラケットハイロジック(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
いたわりエコ手すりブラケット 32用 OMSORG(オムソリ)いたわりエコ手すりブラケット 32用OMSORG(オムソリ)(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。 プラグや取付用六角レンチ付属。
用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。ブラウン適合本体品番:86645直径(Φmm)(手すり)32適合径(Φmm)32アズワン品番65-1690-13
室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンドWAKI(和気産業)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
C形ブラケット直止 BR-605 シロクマC形ブラケット直止 BR-605シロクマ(10件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL受 BR-600 シロクマC形ブラケットL受 BR-600シロクマ(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
首長ブラケット ハイロジック首長ブラケットハイロジック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ダイカスト製
ステンD型ブラケット ロングタイプ SUGICO(スギコ)ステンD型ブラケット ロングタイプSUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドエルボWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受木ネジ座ケージーパルテック
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
ブラックブラケット フジテック・ジャパンブラックブラケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒焼付塗装
A型首長ブラケット APLUS(クマモト)A型首長ブラケットAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途パイプの固定に材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
ホワイト首長A型ブラケット フジテック・ジャパンホワイト首長A型ブラケットフジテック・ジャパン
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装付属品取付ビス
横受 WAKI(和気産業)横受WAKI(和気産業)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止
ブラック吊下げブラケット フジテック・ジャパンブラック吊下げブラケットフジテック・ジャパン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。付属品取付座/取付ビス材質亜鉛仕上黒塗装
横受 補強用 WAKI(和気産業)横受 補強用WAKI(和気産業)
459税込505
1個
翌々日出荷
パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直通
NewHikari クローム首長ブラケット NewHikariNewHikari クローム首長ブラケットNewHikari(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
室内手すり用金具 壁受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 壁受WAKI(和気産業)
579税込637
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
ホワイトA型ブラケット フジテック・ジャパンホワイトA型ブラケットフジテック・ジャパン
739税込813
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装付属品取付ビス
プロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパンプロケアーブラケット回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカストブラック呼び寸法(mm)32寸法A(mm)74寸法E(mm)25.5寸法B(mm)5仕上黒塗装寸法I(mm)25.5寸法G(mm)54
吊り下げブラケット ハイロジック吊り下げブラケットハイロジック
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプ金具
材質亜鉛ダイカストクロームメッキ
ステン手すり用半受 ACE(エース)ステン手すり用半受ACE(エース)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(ヘアーライン仕上)、アンカー部/スチール形状L受
A型首長ブラケット ハイロジックA型首長ブラケットハイロジック
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質真鍮付属品ビス付仕上ニッケルメッキ
E形直受チーズ BR-165 シロクマE形直受チーズ BR-165シロクマ(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット