絞り込み
適合径(Φmm)
  • 32(2)
  • 35(4)
形状
形状
L通(1)
形状
ブラケットコーナー(2)
材質
  • ABS樹脂
  • SUS304(41)
  • SUS316(20)
  • アルミニウム(39)
  • ゴム(1)
  • スチール(41)
  • ステンレス(52)
  • ポリプロピレン(PP)(7)
  • 亜鉛合金(418)
  • 木材(11)
  • 樹脂(14)
  • 黄銅(真鍮)(19)
ブランド
  • WAKI(和気産業)(4)
  • エスコ(1)
  • BIM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
32(2)
35(4)
ぬくもり手すり35 PC壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 PC壁受WAKI(和気産業)
499税込549
1個
翌々日出荷
取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質ABS樹脂ブロンズ適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりNES L型キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES L型キャップWAKI(和気産業)
569税込626
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個サイズ32Φ・35Φ兼用
EasyA ブラケットカバー BIMEasyA ブラケットカバーBIM(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂
ブラケットベースキャップ エスコブラケットベースキャップエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
ラフカットした端面を綺麗にカバー出来ます。両面テープ付。
材質ABS厚さ(mm)15寸法(mm)20×16.5×103
ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受WAKI(和気産業)
509税込560
1個
翌々日出荷
取付簡単な手すり受金具です。 角度調整が簡単に行えます。 丸棒35Φを差込んで固定します。
用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用付属品ネジ1本、ビス3本材質ABS樹脂形状L通寸法(mm)(空き)35ブロンズ適合径(Φmm)35出幅(mm)70丸座径(Φmm)50
ぬくもり手すりNLT L型キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT L型キャップWAKI(和気産業)
689税込758
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット