絞り込み
適合径(Φmm)
  • 32(4)
  • 35(10)
  • 38(1)
  • 50(1)
形状
形状
L通
形状
L受(78)
形状
L止(25)
形状
ブラケットエンド(41)
形状
ブラケットコーナー(46)
形状
直受(36)
形状
直止(142)
形状
直通(121)
材質
  • ABS樹脂(1)
  • アルミニウム(2)
  • スチール(2)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(6)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • シロクマ(8)
  • TOTO(3)
  • スリーナイン島野(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • ハイロジック(1)
  • 川喜金物(SOWA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
32(4)
35(10)
38(1)
50(1)
ステンレスLブラケット 通 ハイロジックステンレスLブラケット 通ハイロジック
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状L通材質ステンレス
六甲 Φ35用 ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
649税込714
1個
3日以内出荷
木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
脱着ブラケット(右) BR-78R シロクマ脱着ブラケット(右) BR-78Rシロクマ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ドア部分も連続手すり。
材質ステン適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6形状L通左右区別
脱着ブラケット(左) BR-77L シロクマ脱着ブラケット(左) BR-77Lシロクマ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6形状L通左右区別
L軸ブラケット入 BR-25 シロクマL軸ブラケット入 BR-25シロクマ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質真鍮形状L通付属品取付ビス:A4×45、3×40、3×30
脱着ブラケット(左) BR-78L シロクマ脱着ブラケット(左) BR-78Lシロクマ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
ドア部分も連続手すり。
材質ステン適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6形状L通左右区別
脱着ブラケット(右) BR-77R シロクマ脱着ブラケット(右) BR-77Rシロクマ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6形状L通左右区別
ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受WAKI(和気産業)
509税込560
1個
翌々日出荷
取付簡単な手すり受金具です。 角度調整が簡単に行えます。 丸棒35Φを差込んで固定します。
用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用付属品ネジ1本、ビス3本材質ABS樹脂形状L通寸法(mm)(空き)35ブロンズ適合径(Φmm)35出幅(mm)70丸座径(Φmm)50
Zn ロータリーブラケット L 通 25ミリ スリーナイン島野Zn ロータリーブラケット L 通 25ミリスリーナイン島野
989税込1,088
1個
7日以内出荷
サイズL25mm通材質亜鉛形状L通寸法H(mm)38寸法A(mm)64.9寸法F(mm)26寸法D(mm)30.2寸法E(mm)14.8寸法B(mm)80寸法C(mm)25.4仕上クローム寸法I(mm)14.9寸法G(mm)56.6
Zn ロータリーブラケット L 通 32ミリ スリーナイン島野Zn ロータリーブラケット L 通 32ミリスリーナイン島野
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
サイズL32mm通材質亜鉛形状L通寸法H(mm)45.5寸法A(mm)70寸法F(mm)28寸法D(mm)37.4寸法E(mm)17寸法B(mm)88.4寸法C(mm)32.4仕上クローム寸法I(mm)16.8寸法G(mm)64.4
アルミ異形ブラケットL通 BR-82 シロクマアルミ異形ブラケットL通 BR-82シロクマ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ形状L通適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケットL通 BR-101 シロクマA形ブラケットL通 BR-101シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L通仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
アルミブラケット通 シロクマアルミブラケット通シロクマ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質アルミ形状L通適合径(Φmm)32仕様バリアフリー推奨品付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
真鍮L型足掛金 磨き仕上 川喜金物(SOWA)真鍮L型足掛金 磨き仕上川喜金物(SOWA)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質BRASS真鍮製形状L通仕上磨き
フリースタイル手すり用L付着脱ブラケット TOTOフリースタイル手すり用L付着脱ブラケットTOTO
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。
材質ステンレス適合径(Φmm)35仕様フック・キャップ付(各2個)セット内容左右1組形状L通
フリースタイル手すり用L付ジョイント受ブラケット TOTOフリースタイル手すり用L付ジョイント受ブラケットTOTO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金形状L通
フリースタイル手すり用L付J受ブラケット平手すり TOTOフリースタイル手すり用L付J受ブラケット平手すりTOTO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金形状L通

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット