絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • シロクマ(14)
  • ケージーパルテック(7)
  • タキヤ(3)
  • ハイロジック(2)
  • フジテック・ジャパン(2)
  • 川喜金物(SOWA)(2)
  • エスコ(1)
  • ACE(エース)(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
適合径(Φmm)
  • 38
  • 10(23)
  • 13(20)
  • 16(24)
  • 19(29)
  • 20(6)
  • 22(5)
  • 25(67)
  • 32(199)
  • 34(7)
  • 35(204)
  • 35~43(3)
  • 40(14)
  • 42.7(7)
  • 45(20)
  • 48.6(8)
  • 50(10)
  • 60(5)
  • 600(3)
  • 800(3)
形状
形状
L受(12)
形状
L止(2)
形状
L通(1)
形状
直受(7)
形状
直止(9)
形状
直通(7)
材質
  • SUS304(13)
  • アルミニウム(1)
  • ステンレス(14)
  • 亜鉛合金(6)
  • 黄銅(真鍮)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
10(23)
13(20)
16(24)
19(29)
25(67)
32(199)
35(204)
38
40(14)
45(20)
適合径(Φmm)をもっと見る
ステンレスブラケット モノタロウステンレスブラケットモノタロウ(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
ステンレスブラケット 首長 モノタロウステンレスブラケット 首長モノタロウ(7件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパンステンレスブラケット 首長フジテック・ジャパン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304仕上ヘアライン
ブラケット ハイロジックブラケットハイロジック(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受木ネジ座ケージーパルテック
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
L軸ブラケット受 BR-42 シロクマL軸ブラケット受 BR-42シロクマ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状L受仕様16Φ軸材質ステン耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
L軸ブラケット受 BR-22 シロクマL軸ブラケット受 BR-22シロクマ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
形状L受付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
ステン手すり用半受 ACE(エース)ステン手すり用半受ACE(エース)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
材質ステンレス(ヘアーライン仕上)、アンカー部/スチール形状L受
ステンレスブラケット フジテック・ジャパンステンレスブラケットフジテック・ジャパン
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304仕上ヘアライン
首長ブラケット ハイロジック首長ブラケットハイロジック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
パイプ金具
呼称(mm)38材質亜鉛ダイカストクロームメッキ
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
直軸ブラケット受 BR-49 シロクマ直軸ブラケット受 BR-49シロクマ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質ステン形状直受仕様16Φ軸付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
真鍮L型足掛金 クローム仕上 川喜金物(SOWA)真鍮L型足掛金 クローム仕上川喜金物(SOWA)
6,393税込7,032特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質BRASS真鍮製仕上クローム
ベース (ステンレス製) エスコベース (ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています)。パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付き。耐久性に優れたステンレス製。
材質ステンレス (SUS304)質量(g)140プレート寸法(mm)50×78適合パイプ径(Φmm)38取付穴径(mm)Φ4.2
壁面ブラケット タキヤ壁面ブラケットタキヤ
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
用途手摺38Φ用壁付半受けブラケット材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:38
直受ブラケット タキヤ直受ブラケットタキヤ
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
用途手摺38Φ用壁付け平座ブラケット軸径(Φmm)16材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:38
直受ブラケット タキヤ直受ブラケットタキヤ
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
用途手摺38Φ用直受ブラケット軸径(Φmm)16材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:38
手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座ケージーパルテック
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受ガラス座ケージーパルテック
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座ケージーパルテック
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
L軸Dブラケット受 BR-52 シロクマL軸Dブラケット受 BR-52シロクマ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
形状L受付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
直軸ブラケット止(3穴)BR-47 シロクマ直軸ブラケット止(3穴)BR-47シロクマ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質ステン形状直止仕様16Φ軸付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
L軸CDブラケット受 BR-12 シロクマL軸CDブラケット受 BR-12シロクマ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
形状L受付属品取付ビス:ナベプラス6×40、4.1×20、4×10、8×40ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
直軸スライドブラケット受 BR-93 シロクマ直軸スライドブラケット受 BR-93シロクマ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
材質ステン形状直受仕様13Φ軸付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
L軸スライドブラケット受 BR-92 シロクマL軸スライドブラケット受 BR-92シロクマ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質ステン形状L受仕様13Φ軸付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
L軸スライドブラケット止(右) シロクマL軸スライドブラケット止(右)シロクマ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
材質ステン形状L止仕様13Φ軸付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
L軸スライドブラケット止(左) シロクマL軸スライドブラケット止(左)シロクマ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
材質ステン形状L止仕様13Φ軸付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
アルミ異形ブラケット直受 BR-8 シロクマアルミ異形ブラケット直受 BR-8シロクマ
899税込989
1個
4日以内出荷
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ形状直受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体仕上焼付塗装耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ユニバーサルブラケットL受 BR-179 シロクマユニバーサルブラケットL受 BR-179シロクマ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×30材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケット直受 BR-136 シロクマA形ブラケット直受 BR-136シロクマ(1件のレビュー)
719税込791
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)38仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケットL受 BR-130 シロクマA形ブラケットL受 BR-130シロクマ
889税込978
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L受適合径(Φmm)38仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
真鍮L型足掛金 磨き仕上 川喜金物(SOWA)真鍮L型足掛金 磨き仕上川喜金物(SOWA)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質BRASS真鍮製形状L通仕上磨き
ST 首長ブラケット APLUS(クマモト)ST 首長ブラケットAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
用途パイプの固定に材質(本体)SUS304仕上クロームメッキ

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット