45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合径(Φmm)」から絞り込む
25(3)
32(5)
35(3)
材質SUS304 仕様ミラー研磨仕上げ エスコ品番EA951EW-12 形状エンドブラケット プレート寸法(mm)45×78 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
870 税込957
当日出荷

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA951EW-11 プレート寸法(mm)35×60 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
755 税込831
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-56 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
690 税込759
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-54 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
690 税込759
当日出荷

形状直通 材質亜鉛ダイカスト
1個
840 税込924
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ)
1個
175 税込193
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 高さ(mm)17 アズワン品番65-2285-81 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
390 税込429
当日出荷

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法X(mm)52 寸法Z(mm)31 寸法Y(mm)52 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番65-2285-76
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-55 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)30
1個
560 税込616
当日出荷

止め(エンド用)。
付属品取付用木ねじ 材質亜鉛ダイカスト 取付穴径(Φmm)3 入数(個)1
1個
260 税込286
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法X(mm)55 寸法Z(mm)31 寸法Y(mm)55 アズワン品番65-2285-78 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-53 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)Φ30
1個
560 税込616
翌日出荷

付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 角度(°)3 プレート寸法(mm)69×90 取付穴径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2285-87 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

材質SUS316 高さ(mm)27.9 内径(Φmm)18.5 アズワン品番65-2285-80 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

材質SUS316 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径5mm プレート20mm×60mm 全高57
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質SUS316 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径4.5mm プレート24.5mm×65mm 全高68
1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

通し(中間用)。
付属品取付用木ねじ 材質亜鉛ダイカスト 取付穴径(Φmm)3 入数(個)1
1個
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入) 材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄) プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5 適合径(Φmm)【手すり】35 出幅(mm)55
1個
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラフカットした端面を綺麗にカバー出来ます。両面テープ付。
材質ABS 厚さ(mm)15 寸法(mm)20×16.5×103
1個
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。グリップ部はディンプル形状で手にしっかりフィットします。
材質樹脂 寸法(mm)108.5×108.5 仕上アイボリー 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2286-01
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 アイボリー 耐荷重(kg)80 寸法(Φ×mm)80×78 コーナー135R 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-99
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 アイボリー 耐荷重(kg)80 寸法(Φ×mm)80×78 コーナー90R 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-98
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 耐荷重(kg)80 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)80×78 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-97
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 寸法(mm)Φ32×80×78 耐荷重(kg)80 仕上アイボリー 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-96
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)32×730 アズワン品番65-2285-94
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)32×530 アズワン品番65-2285-93
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)32×330 アズワン品番65-2285-92
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)6.3 寸法X(mm)61.2 寸法Z(mm)25.4 寸法Y(mm)29.7 アズワン品番65-2285-91 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質SUS316 全高(mm)57 角度(°)60 プレート寸法(mm)32×41 取付穴径(Φmm)4.5 アズワン品番65-2285-89 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質SUS316 プレート寸法(mm)32×41 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS316 寸法A(mm)25 角度(°)60 寸法X(mm)55 寸法Z(mm)33 寸法Y(mm)64 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番65-2285-79
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 寸法A(mm)25 寸法X(mm)57 寸法Z(mm)57 寸法Y(mm)57 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番65-2285-77
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)185 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

材質SUS316 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径4.5mm プレート24.5mm×65mm 全高68
1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

材質SUS316 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径5mm プレート20mm×60mm 全高57
1個
特価
3,243 税込3,567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.7mm 全高(mm)70.2 プレート60.4mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト エスコ品番EA951ES-32 形状直通
1個
810 税込891
翌日出荷

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります